Guess , Croco Collection
Guess Croco Collection, eine stilvolle und elegante Hülle aus krokodilartigem Material, verleiht Charakter und Klasse.
Seit Jahrzehnten wird die Marke Guess mit exzellentem Design und höchster Qualität gleichgesetzt. Die neue Kollektion der Croco Collection Schutzhüllen basiert auf den gleichen Werten: Der zeitlose und klassische Charme der Kollektion im Zeichen der Eleganz macht sich zu jedem Anlass gut. Es verfügt über ein geprägtes Krokodilledermuster und ein klassisches goldfarbenes Guess-Logo. Die Hülle ist perfekt auf das Handy abgestimmt und bietet Schutz und eine tolle Optik.
- Ein Muss für alle, die Wert auf Eleganz und Prestige legen
- Stilvolle Schutzhülle von Guess garantiert die Sicherheit des Geräts vor Kratzern und Stößen
- Es wurde entwickelt, um unser Gerät zu schützen und ihm ein elegantes Aussehen zu verleihen
- Flexible und weiche TPU-Seiten ermöglichen eine einfache Installation
- Harter Rückenteil aus PC, der mit einer Schicht aus ökologischem Leder überzogen ist
Produkt hergestellt unter der Guess -Lizenz
Sammlung Croco-Sammlung Typ Koffer Material Kunstleder Farbe Golden Kompatibilität iPhone 14 Plus 6,7 "