Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Guess Handtasche GUWBSATMBK schwarz / schwarzes Saffiano-Dreieck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1_Guess Handtasche GUWBSATMBK schwarz / schwarzes Saffiano-Dreieck
1_Guess Handtasche GUWBSATMBK schwarz / schwarzes Saffiano-Dreieck
2_Guess Handtasche GUWBSATMBK schwarz / schwarzes Saffiano-Dreieck
3_Guess Handtasche GUWBSATMBK schwarz / schwarzes Saffiano-Dreieck
4_Guess Handtasche GUWBSATMBK schwarz / schwarzes Saffiano-Dreieck
5_Guess Handtasche GUWBSATMBK schwarz / schwarzes Saffiano-Dreieck
Artikel-Nr.:
     279-HU-122499
Hersteller:
     Guess
Herst.-Nr.:
     122499
EAN/GTIN:
     3666339050498
Suchbegriffe:
Damentasche
Handtaschen
handtasche guess schwarz
damentaschen guess

Guess Saffiano Triangle Handtasche

Die stilvolle, universelle Guess Saffiano-Tasche, entworfen mit präzisem Design und stilvollem Aussehen, sind die Vorteile der Guess-Produkte.

Die Marken-Smartphonetasche besteht aus ökologischem Leder mit luxuriöser Saffiano-Textur, wird mit einem Magnetclip verschlossen und mit einem dreieckigen Guess-Logo versehen. Sie hat einen abnehmbaren Schulterriemen, vier Taschen für Karten/Dokumente und zwei Fächer für ein Smartphone.

Produkt hergestellt unter der Guess -Lizenz

Sammlung Saffiano-Dreieck Typ Smartphone-Tasche, Geldbörse Material Kunstleder Größe 17,5 x 11,5 x 2,5 cm Innenmaße 16 x 10 cm Anzahl der Kammern 2 große, 4 kleine Farbe Schwarz
Weitere Suchbegriffe: damentaschen schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,02*
€ 90,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,84*
€ 89,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,05*
€ 86,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,11*
€ 83,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,95*
€ 70,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.