Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uniq Garde-Gehäuse für Apple Watch 4/5/6/SE 44 mm – Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1_Uniq Garde-Gehäuse für Apple Watch 4/5/6/SE 44 mm – Grau
1_Uniq Garde-Gehäuse für Apple Watch 4/5/6/SE 44 mm – Grau
2_Uniq Garde-Gehäuse für Apple Watch 4/5/6/SE 44 mm – Grau
3_Uniq Garde-Gehäuse für Apple Watch 4/5/6/SE 44 mm – Grau
4_Uniq Garde-Gehäuse für Apple Watch 4/5/6/SE 44 mm – Grau
5_Uniq Garde-Gehäuse für Apple Watch 4/5/6/SE 44 mm – Grau
Uniq Garde-Gehäuse für Apple Watch 4/5/6/SE 44 mm – Grau
Artikel-Nr.:
     279-HU-123264
Hersteller:
     Uniq
Herst.-Nr.:
     123264
EAN/GTIN:
     8886463669600

Uniq GARDE

Das minimalistische, schlanke und transparente Design bietet zuverlässigen Schutz, ohne das Erscheinungsbild der Uhr zu beeinträchtigen, und bietet Schutz dort, wo er benötigt wird. Garde ergänzt den modernen Charme der Apple Watch mit intensivem 360°-Schutz.

- Hybrid-Schutzhülle mit hochempfindlicher Touchscreen-Abdeckung

- Hochempfindlicher Touchscreen, der selbst den leichtesten Kontakt schnell erkennt

- Voller Zugriff auf alle Bedienelemente dank präziser Ausschnitte und vereinfachtem Design

- TPU 360° Shock-Pool mit 4H Anti-Scratch-Displayschutz.

- 360°-Schutz vor Kratzern und Stößen

- Ultradünnes Profil ohne zusätzliches Volumen

Sammlung Garde Typ Schutzhülle Farbe Grau Kompatibilität Apple Watch 4/5/6/SE 44 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.