Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uniq Heldro Mount Hülle für iPhone 14 Pro Max – transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1_Uniq Heldro Mount Hülle für iPhone 14 Pro Max – transparent
1_Uniq Heldro Mount Hülle für iPhone 14 Pro Max – transparent
2_Uniq Heldro Mount Hülle für iPhone 14 Pro Max – transparent
3_Uniq Heldro Mount Hülle für iPhone 14 Pro Max – transparent
4_Uniq Heldro Mount Hülle für iPhone 14 Pro Max – transparent
5_Uniq Heldro Mount Hülle für iPhone 14 Pro Max – transparent
Uniq Heldro Mount Hülle für iPhone 14 Pro Max – transparent
Artikel-Nr.:
     279-HU-123273
Hersteller:
     Uniq
Herst.-Nr.:
     123273
EAN/GTIN:
     8886463681862
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover

Uniq HELDRO-HALTERUNG

Uniq Heldro wurde für diejenigen entwickelt, die Wert auf Komfort und Funktionalität legen. Ihr iPhone 14 Pro Max ist immer geschützt und stoßbereit.

Die Hülle verfügt über ein integriertes flexibles, starkes FlexGrip™-Band, sodass Sie sicher sein können, dass Ihnen das Telefon nicht aus der Hand rutscht. Im Set ist außerdem eine praktische Handschlaufe enthalten, die Ihr Gerät zusätzlich vor Stürzen schützt. Diese Lösungen sind perfekt für den Urlaub und für alle, die ihre Zeit gerne aktiv verbringen.

Das Gehäuse verfügt über integrierte Nanosilberionen, die bis zu 99,9 % der Oberflächenpathogene abtöten.

Sammlung Heldro-Berg Typ Hartschalenkoffer Farbe Transparent Kompatibilität iPhone 14 Pro Max 6,7"
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,23*
€ 76,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,74*
€ 75,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,61*
€ 70,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,47*
€ 67,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,07*
€ 64,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,39*
€ 56,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.