| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 279-HU-123302 Herst.-Nr.: 123302 EAN/GTIN: 8886463681169 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Uniq LIFEPRO XTREME Die Uniq LifePro Extreme-Hybridhülle, die auf der AirMax™ 360°-Technologie basiert, schützt das iPhone 14 Plus effektiv vor den Auswirkungen verschiedener alltäglicher Ereignisse, und das Slim & Clear-Design unterstreicht die natürliche Schönheit des Telefons. Dank des verwendeten TPU-Materials umschließt der flexible und stabile Rahmen das Gerät sicher und sorgt für Schutz und einen schlanken, minimalistischen Look. Für noch besseren Schutz im Falle eines Sturzes ist der Koffer in den Ecken mit Airbag-Technologie ausgestattet. Es gewährleistet die Haltbarkeit beim Aufprall, bestätigt durch das 6-Fuß-Beton-Zertifikat. Das Gehäuse ist mit einer antistatischen Schicht überzogen, die Staubansammlungen verhindert und die Anzahl von Kratzern minimiert. Es verfügt über integrierte Tastenabdeckungen und Anschlussausschnitte. Erhöhte Kanten schützen den Bildschirm und die Kamera vor Kratzern bei Kontakt mit einer ebenen Fläche. Sammlung LifePro Xtreme Typ Hartschalenkoffer Farbe Transparent Kompatibilität iPhone 14 Plus 6,7" / 15 Plus 6,7" |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, schutzhülle iphone 14 plus, mobiltelefon hülle |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |