Samsung Galaxy S23 Hülle aus der Dux Ducis Skin Pro Serie mit pinker Klappe
Dux Ducis Skin Pro ist eine stilvolle Hülle mit einem inneren Telefoneinsatz aus flexiblem TPU und einer äußeren Klappe aus ökologischem Leder. Die Hülle ist an das Samsung Galaxy S23 angepasst, schützt das Handy perfekt vor Beschädigungen durch Stürze oder Kratzer (z. B. durch in der Tasche getragene Schlüssel). Erhöhte Kanten um den Bildschirm und die Rückkamera schützen das Telefon vor Kratzern durch diese Elemente, wenn es auf einer ebenen Fläche platziert wird. Es verfügt über reaktionsschnelle Tasten und Ausschnitte für Anschlüsse. Perfekt für Menschen, die Wert auf Stil und Qualität legen und sich um ihr Gerät kümmern möchten.
Die solide Verarbeitung ermöglicht es Ihnen, das Gerät frei zu verwenden, ohne Angst vor Beschädigungen zu haben. Dieser Koffer gehört zum Typ " Bücherkoffer ". Es öffnet sich zur Seite und hat Aussparungen für Telefonanschlüsse, sodass Sie das Ladegerät und das Headset anschließen können. Sie können auch bequem die Lautstärketasten, Ein / Aus (Sperre), Lautsprecher sowie Kamera und Blitz verwenden.
Die Rückseite der Klappe ist so gestaltet, dass sie als Ständer für das Telefon verwendet werden kann. Dies ist sehr nützlich, wenn Sie einen Film auf Ihrem Telefon ansehen oder einen Videoanruf tätigen möchten, ohne das Gerät in der Hand zu halten.
Im Inneren finden Sie auch eine Tasche für eine Zahlungskarte oder Dokumente. Die Klappe schließt dank der im Rand eingebauten Magnete. Dadurch vermeiden Sie ein versehentliches Öffnen des Gehäuses.
Spezifikation:
Marke: Dux Ducis Serie: Dux Ducis Skin Pro Material: PU, TPU Kompatibilität: Samsung Galaxy S23 Pinke Farbe Weitere Features: Kartenfach, Standfunktion
Hauptvorteile des Dux Ducis Skin Pro Case für Samsung Galaxy S23:
Ein elegantes Etui aus ökologischem Leder mit Standfunktion . Stilvolles Design - Die Hülle hat ein elegantes Design, das in jeder Situation funktioniert . Es spielt keine Rolle, ob es sich um ein Geschäftstreffen oder ein einfaches soziales Gespräch handelt. Langlebig und langlebig - Das Accessoire ist aus angenehm anzufassendem ökologischem Leder gefertigt und wird durch eine interne, stoßfeste TPU-Auflage unterstützt. Vollständiger Schutz - Durch das geschlossene Design der Hülle ist das Telefon von allen Seiten perfekt geschützt . Standfunktion - Die Hülle kann zusammengeklappt werden und verwandelt sich so in einen praktischen Ständer . Genau richtig zum Anschauen von Filmen oder Betrachten von Fotos. Praktisches Fach - Auf der Innenseite des Overlays befindet sich ein praktisches Fach für Kreditkarte, Visitenkarte oder Ausweis . Integrierte Knöpfe – verhindern, dass Schmutz unter das Pad gelangt. Präzise Ausschnitte - Garantieren einfachen Zugang zu allen notwendigen Anschlüssen .