Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Choetech T585-F 3in1 induktive Ladestation iPhone 12/13, AirPods Pro, Apple Watch weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Choetech T585-F 3in1 induktive Ladestation iPhone 12/13, AirPods Pro, Apple Watch weiß
Choetech T585-F 3in1 induktive Ladestation iPhone 12/13, AirPods Pro, Apple Watch weiß
Choetech T585-F 3in1 induktive Ladestation iPhone 12/13, AirPods Pro, Apple Watch weiß
6932112103604
Choetech T585-F 3in1 induktive Ladestation iPhone 12/13, AirPods Pro, Apple Watch weiß
Choetech T585-F 3in1 induktive Ladestation iPhone 12/13, AirPods Pro, Apple Watch weiß
Choetech T585-F 3in1 induktive Ladestation iPhone 12/13, AirPods Pro, Apple Watch weiß
Artikel-Nr.:
     279-HU-134928
Hersteller:
     Choetech
Herst.-Nr.:
     134928
EAN/GTIN:
     6932112103604
Suchbegriffe:
Apple Watch Stand
Mobiltelefon Dockingstation
Mobiltelefon Ladestation
Smartphone Dockingstation

Choetech T585-F 3in1 induktive Ladestation iPhone 12/13, AirPods Pro, Apple Watch weiß

Das Induktionsladegerät von Choetech besteht aus Zinklegierungskomponenten und PC-, ABS- und Silikonmaterial. Dank seiner geringen Größe passt das Produkt in jeden Platz auf einem Schreibtisch, Tisch, Regal oder Schrank. Das Ladegerät ist kompatibel mit Apple -Produkten (iPhone 12/13, Apple Watch, AirPods). Das Produkt kann auch als Halter / Ständer für unsere elektronischen Geräte verwendet werden.

Spezifikation:

  • Marke: Choetech
  • Modell: T585-F
  • weiße Farbe
  • Material: Zinklegierung + PC + ABS + Silikon
  • USB-Schnittstelle: USB-C (5-9V/3A)
  • Ladeleistung (Induktion):
    • Smartphone (15W)
    • Smartwatch (5W)
    • Kopfhörer (5W)
  • Ladeleistung (max.): 15 W
  • Kompatibilität: iPhone 12/13, AirPods Pro, Apple Watch
  • Zertifizierungen: FCC, CE, RoHS, PSE, RCM, UKCA, UKNI

Laden Sie drei Geräte gleichzeitig auf

Dank dessen müssen Sie keine Zeit mehr damit verschwenden, jedes der von Ihnen verwendeten Geräte aufzuladen. Das angepasste Design des Modells ermöglicht es Ihnen, Ihr Telefon, Ihren Airpod und Ihre Apple Watch gleichzeitig aufzuladen.

7 Sicherheitszertifikate

Durch die Verwendung des Choetech 3-in-1-Ladegeräts erhalten Sie eine Garantie für sicheres Laden. Das Gerät hat 7 Sicherheitszertifikate erhalten. Dadurch sind Ihr Telefon, Ihre Uhr und Ihre Kopfhörer vor Beschädigungen geschützt.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,38*
€ 68,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,72*
€ 67,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,42*
€ 64,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,63*
€ 61,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,22*
€ 59,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,37*
€ 51,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.