Am besten für einen gebogenen Bildschirm
Ein gebogenes Display ist eine echte Herausforderung für Folien- und Glasdesigner. Es kommt vor, dass sich der Schutz ablöst oder löst, was ihn weniger sicher macht. Lösung? ARC+-Folie, die mit besonderem Augenmerk auf die Bedürfnisse abgerundeter Bildschirme entwickelt wurde. Haftet von Kante zu Kante und schützt das gesamte Display.
Halbnasse Installation
Warum haben wir uns auf die Montage mit Montagegel konzentriert? Zunächst einmal erzielen Sie auf diese Weise einen perfekten Effekt: Sie können die Folie einfach anbringen, die Folie haftet auch an den Rändern perfekt am Gerät und löst sich nicht ab. Auch die Position der Folie auf dem Display können Sie während der Montage einfach verändern.
150 % stärkerer Bildschirm
Sie legen Wert auf einen Schutz, der die Sicherheit des Displays erhöht und gleichzeitig unsichtbar bleibt? ARC+ ist eine Lösung, die diese beiden Bedingungen erfüllt. Nur 0,17 mm dick und der Bildschirm ist um bis zu 150 % verstärkt, wodurch Sie keine Angst vor Kratzern und Stößen haben.
Perfekte Transparenz
Haben Sie Angst, dass beim Aufkleben der Folie die Farbsättigung oder Schärfe nachlässt? Völlig unnötig! Die Struktur der Folie sorgt dafür, dass die tatsächlichen Farben des angezeigten Inhalts erhalten bleiben. ARC+ Folie ist eine Garantie für perfekt reproduzierte Farben auf dem Bildschirm und hervorragende Klarheit!
Selbstheilung
Um die ARC+ Folie noch praktischer zu machen, haben wir sie mit einer Self-Heal-Beschichtung versehen. Die Folie heilt kleinere Kratzer und Beschädigungen innerhalb von 24 Stunden von selbst. Die Anwendung des Schutzes ist maximal komfortabel, denn Sie haben noch länger Freude an perfekt glatter Folie!
Kompatibel mit dem Lesegerät
Suchen Sie nach einem Schutz, der den Fingerabdruckleser Ihres Telefons unterstützt? ARC+ ist eine gute Wahl: Die Folie hat eine gleichmäßige, glatte Oberfläche, die berührungsempfindlich ist. Bietet effektives Entsperren des Bildschirms und hervorragende Reaktionsfähigkeit. Einzigartiger Komfort an Ihren Fingerspitzen!
Semi-Nass-Montage
Perfekte Haftung auf dem Display
Selbstheilungstechnologie
Die Folie hält länger
Verstärkt den Bildschirm um 150 %
Und Sie werden es nicht auf dem Bildschirm spüren
Spezifikation Art der Sicherheit Schutzfilm Bildschirmverstärkung 150% Dicke 0,17 mm Garantie 6 Monate Satz enthält: 3mk ARC+ - 1 Stk. Installationsgel - 1 Beutel Anti-Bubble CardCleaningSet