3mk Matt Case Litschi - Matte Smartphone-Hülle in Litschi-Farbe
Schöne Farbe - Puderrosa, inspiriert von der Farbe der Litschifrucht
Hervorragender Schutz - garantiert durch die Klasse Absorber125
Größere Beständigkeit - gegen Kratzer, Ausbleichen und Fingerabdrücke
Designer-Smartphone-Schutz
Vergessen Sie massive, harte, unansehnliche Gehäuse! Das matte, farbenfrohe 3mk Matt Case in einem saftigen Litschi-Farbton macht Ihr Smartphone zu einem äußerst modischen und stilvollen Accessoire - perfekt abgestimmt auf eine Damenhandtasche. Das TPU-Material, aus dem das pinkfarbene Matt Case besteht, ist sehr flexibel und fühlt sich angenehm an. Die Hülle haftet perfekt am Gehäuse Ihres Telefons und ermöglicht es Ihnen, es kabellos aufzuladen. Es schützt effektiv, aber schonend – die Dicke des pinkfarbenen Matt Case beträgt nur 1,2 mm.
Zuverlässig in jeder Situation
Das 3mk Matt Case Lychee schützt Gehäuse, Display und hervorstehende Kameras perfekt vor Beschädigungen, dank Stoßdämpfung, erhöhten Kanten und perfekter Passform. Es hat die Klasse Absorber125. Das bedeutet, dass das mit einem Matt Case gesicherte Telefon im Test 26 Stürze aus 125 cm Höhe auf Stahl und Beton überstand. Ohne Beschädigungen! Dies ist mehr als der Militärstandard erfordert. 3mk Matt Case Litschi schützt sorgfältig alle hervorstehenden Tasten, und der EasyClick Buttons-Standard garantiert ihre 100% ige Empfindlichkeit.
Ästhetisches Aussehen für lange Zeit
3mk Matt Case Lychee zeichnet sich durch erhöhte Widerstandsfähigkeit gegen Kratzer, Verfärbungen und Fingerabdrücke aus. Dadurch behält es lange Zeit sein ästhetisches Aussehen und seine lebendige Farbe. Kein hin und wieder neuer Schutz mehr kaufen! Wenn Sie Verschmutzungen bemerken, können Sie das Matt Case zusammen mit farbigen Kleidungsstücken in der Waschmaschine waschen. Die Sicherheit für die Umwelt wird durch das RoHS-Zertifikat und für die Gesundheit des Benutzers durch das National Institute of Hygiene bestätigt. 3mk Matt Case Litschi ist eine Hülle, der Sie endlich vertrauen können.