Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy S23 Plus - 3mk Matt Case Lime


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1_Samsung Galaxy S23 Plus - 3mk Matt Case Lime
1_Samsung Galaxy S23 Plus - 3mk Matt Case Lime
Artikel-Nr.:
     279-HU-135077
Hersteller:
     3mk Protection
Herst.-Nr.:
     135077
EAN/GTIN:
     5903108494182
Suchbegriffe:
Displayfolie für Smartphone
Displayschutzfolie Smartphone
Displayschutzfolie für Smartphone
Handy Displayfolie
3mk Matt Case lime - Zitrone, matte Schutzhülle

Saftige Farbe - haucht deinem Smartphone neue Energie ein

Schutz - beim Sturz absorbiert das Gehäuse die Aufprallkraft

Beständigkeit - gegen Kratzer, Verfärbungen und Schmutz

Schützt und fügt Farbe hinzu

Das gelbe, matte 3mk Matt Case lime hat alles, was Sie von einer modernen Smartphone-Hülle erwarten können. Die Hülle schützt das Handy dank Stoßdämpfung effektiv vor Bruch. Es ist langlebig, perfekt auf Ihr Gerät abgestimmt und mit nur 1,2 mm ultradünn. Es garantiert die volle Empfindlichkeit hervorstehender Tasten (EasyClick Buttons Standard). Ermöglicht es Ihnen, Ihr Telefon drahtlos aufzuladen. Die farbenfrohe Hülle macht Ihr Smartphone zu einem supermodischen, unverwechselbaren Accessoire – ganz nach Ihrem Geschmack.

Du kannst ihm vertrauen

Im 3mk Matt Case lime übersteht dein Smartphone (fast) alles. Der Koffer hat die Klasse Absorber125, das heißt, das damit geschützte Gerät hat bei den Tests 26 Stürze auf Stahl und Beton aus 125 cm Höhe überstanden! Ohne Beschädigung. 3mk Matt Case lime wurde aus einem sehr flexiblen TPU-Material hergestellt. Haftet perfekt am Telefongehäuse und schützt es vor Sand und Staub. Leicht erhöhte Kanten schützen den Bildschirm und die Linsen. PZH- und RoHS-Zertifikate garantieren Sicherheit – für Ihre Gesundheit und die Umwelt.

Genieße es länger

Das 3mk Matt Case Kalkschutz-Mattgehäuse hat eine erhöhte Beständigkeit gegen Kratzer, Verfärbungen, Schmutz und Fingerabdrücke. Um das ursprüngliche Aussehen des Gehäuses wiederherzustellen, können Sie es einfach in die Waschmaschine werfen und mit Ihrer Kleidung waschen. Keine Sorgen über Farb- oder Formänderungen. Das Material ist sogar gegen alkoholhaltige Mittel beständig. Vergessen Sie den unökologischen und unwirtschaftlichen Kauf weiterer Hüllen für Ihr Smartphone. Genießen Sie einen durchweg stilvollen und effektiven Schutz für die Lebensdauer Ihres Telefons.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.