3mk Matt Case blueberry - Zuverlässiges und stylisches Gehäuse - dunkelblau matt
Designer - verwandelt Ihr Smartphone in ein supermodisches Accessoire
Beständig - auf Stürze getestet (Klasse Absorber125)
Praktisch - beständig auch gegen alkoholhaltige Mittel
Stilvoll und innovativ
3mk Matt Case blueberry ist eine Schutzhülle mit einer einzigartigen, dunkelblauen Farbe und einem modischen und praktischen, matten Finish. Das blueberry, matte Smartphone Case beweist, wie Qualität und Design ein harmonisches Duo bilden. Sie schützt das Handy nicht nur effektiv bei einem Sturz, sondern macht es auch zu einem stylischen Accessoire. Das 3mk Matt Case blueberry besteht aus thermoplastischem Polyurethan (TPU). Es ist sehr flexibel und angenehm im Griff, federt Stöße perfekt ab und behält lange seine schöne, beerige Farbe. Sie können die Hülle in Versionen kaufen, die vielen Smartphone-Modellen von Apple, Samsung, Huawei, Oppo, Xiaomi und anderen gewidmet sind.
Zuverlässig und sicher
Wenn Sie sich für das 3mk Matt Case Blueberry entscheiden, erhalten Sie zusammen mit einem stilvollen Design die höchsten Standards in Bezug auf Qualität und Sicherheit. Die Fallfestigkeit wurde in unabhängigen Tests nachgewiesen. 3mk Matt Case blueberry hat die Absorber125-Klasse, die garantiert, dass das Smartphone nach 26 Stürzen aus einer Höhe von 125 cm nicht beschädigt wird. Dies ist mehr als der Militärstandard erfordert. Bei einem Sturz absorbiert das Matt Case die Wucht des Aufpralls und die erhöhten Kanten schützen das Objektiv effektiv. Der Koffer ist vom National Institute of Hygiene und RoHS zertifiziert, was bedeutet, dass er sowohl für Mensch als auch für die Umwelt freundlich ist.
Robust und problemlos
Vergessen Sie den häufigen - unökologischen Kauf neuer Smartphone-Hüllen! Das 3mk Matt Case Blaubeere wurde entwickelt, um Ihr Telefon wirklich lange zu schützen, und bietet eine durchgehend tiefe Blaubeerfarbe und hygienische Sauberkeit. Die dunkelblaue, matte Schutzhülle ist strapazierfähig, pflegeleicht und schmutzabweisend. Sie können bedenkenlos unter Wasser gewaschen, in einer automatischen Waschmaschine gewaschen und mit alkoholhaltigen Reinigungsmitteln gereinigt werden. Sein zusätzlicher Vorteil ist die Kompatibilität mit induktiven Ladegeräten.