Samsung Galaxy S23 Ultra Series Magnet Strap Case Cover mit einem Flip Cover mit Brieftaschenfunktion und einem Ständer in Rot
Das auf das Samsung Galaxy S23 Ultra abgestimmte Magnet Strap Case schützt das Handy perfekt vor Beschädigungen durch Stürze oder Kratzer (zB durch in der Hosentasche getragene Schlüssel). Erhöhte Kanten um den Bildschirm und die Rückkamera schützen das Telefon vor Kratzern durch diese Elemente, wenn es auf einer ebenen Fläche platziert wird. Es verfügt über reaktionsschnelle Tasten und Ausschnitte für Anschlüsse. Im Set enthalten ist eine Mini-Leine, mit der Sie das Case z. B. am Handgelenk aufhängen können. Perfekt für Menschen, die Wert auf Stil und Qualität legen und sich um ihr Gerät kümmern möchten. Es hat viele Funktionen: Es schützt Ihr Samsung Galaxy S23 Ultra vor versehentlicher Beschädigung, es speichert die wichtigsten Karten oder Geldscheine und verwandelt sich in einen Ständer zum bequemen Ansehen von Filmen. Es vereint Etui, Portemonnaie und Schutz.
Spezifikation:
Serie: Magnetband-Etui Material: TPU, ökologisches Leder Kompatibilität: Samsung Galaxy S23 Ultra rote Farbe
Hauptvorteile der Magnetbandhülle für das Samsung Galaxy S23 Ultra:
Sie müssen Ihr Portemonnaie nicht mitbringen . Das Etui hat Innenfächer für Karten und Banknoten Es schützt Ihr Telefon vor den Auswirkungen eines versehentlichen Sturzes . Die Silikonform hält das Smartphone gut, und die Lederhülle schützt vor Kratzern Sie können bequem einen Film ansehen oder einen Text auf Ihrem Telefon lesen . Der Koffer kann sich in einen Ständer verwandeln Handschlaufe. Im Set mit der Hülle erhalten Sie ein Mini-Lanyard, das Sie beispielsweise um Ihr Handgelenk hängen können
Perfekter Abschluss
Magnet Strap Case ist eine Hülle im Stil einer "Bücherhülle" - sie ähnelt einer starren Hülle, die Ihr Telefon verbirgt. Damit das Smartphone das Case stabil hält, wird es in die innere Silikonform gesteckt. Der Bezug ist in mehreren gedeckten Farben erhältlich und hat ein elegantes Lederfinish.
Wird Brieftasche und Ständer ersetzen
Werfen Sie einen Blick hinein - auf der Innenseite der Klappe hat das Magnet Strap Case mehrere Fächer, die Zahlungskarten, Kundenkarten, Geldscheine oder Visitenkarten aufnehmen können. Außerdem lässt sich der Koffer ganz einfach in einen Ständer verwandeln. Ein Handgriff genügt, um beispielsweise bequem Filme anzusehen oder E-Books zu lesen.
Sicher und funktional
Mit dieser Abdeckung haben Sie problemlosen Zugriff auf die Anschlüsse, Tasten und die Kamera. Dank spezieller Aussparungen leitet es Wärme gut ab. Das Magnet Strap Case schützt gut vor Überhitzung, aber auch vor Stürzen.