Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet Fancy Case für Samsung Galaxy S23+ Flip Cover Wallet Stand schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1_Magnet Fancy Case für Samsung Galaxy S23+ Flip Cover Wallet Stand schwarz
1_Magnet Fancy Case für Samsung Galaxy S23+ Flip Cover Wallet Stand schwarz
2_Magnet Fancy Case für Samsung Galaxy S23+ Flip Cover Wallet Stand schwarz
3_Magnet Fancy Case für Samsung Galaxy S23+ Flip Cover Wallet Stand schwarz
4_Magnet Fancy Case für Samsung Galaxy S23+ Flip Cover Wallet Stand schwarz
5_Magnet Fancy Case für Samsung Galaxy S23+ Flip Cover Wallet Stand schwarz
Magnet Fancy Case für Samsung Galaxy S23+ Flip Cover Wallet Stand schwarz
Artikel-Nr.:
     279-HU-135190
Hersteller:
     Hurtel
Herst.-Nr.:
     135190
EAN/GTIN:
     9145576271476
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche

Samsung Galaxy S23+ Magnet Fancy Case Serie Cover mit einem Flip Cover mit der Funktion einer Brieftasche und einem Ständer in Schwarz

Das auf das Samsung Galaxy S23+ abgestimmte Magnet Fancy Case schützt das Handy perfekt vor Beschädigungen durch Stürze oder Kratzer (z. B. durch in der Tasche getragene Schlüssel). Erhöhte Kanten um den Bildschirm und die Rückkamera schützen das Telefon vor Kratzern durch diese Elemente, wenn es auf einer ebenen Fläche platziert wird. Es verfügt über reaktionsschnelle Tasten und Ausschnitte für Anschlüsse. Perfekt für Menschen, die Wert auf Stil und Qualität legen und sich um ihr Gerät kümmern möchten. Es hat viele Funktionen: Es schützt Ihr Samsung Galaxy S23+ vor versehentlicher Beschädigung, es speichert die wichtigsten Karten oder Geldscheine, es verwandelt sich in einen Ständer zum bequemen Ansehen von Filmen. Es vereint Etui, Portemonnaie und Schutz.

Spezifikation:

Serie: Magnet Fancy Case Material: TPU, ökologisches Leder Kompatibilität: Samsung Galaxy S23+ Schwarze Farbe

Hauptvorteile des Magnet Fancy Case für Samsung Galaxy S23+:

Sie müssen Ihr Portemonnaie nicht mitbringen . Das Etui hat Innenfächer für Karten und Banknoten Es schützt Ihr Telefon vor den Auswirkungen eines versehentlichen Sturzes . Die Silikonform hält das Smartphone gut, und die Lederhülle schützt vor Kratzern Sie können bequem einen Film ansehen oder einen Text auf Ihrem Telefon lesen . Der Koffer kann sich in einen Ständer verwandeln

Perfekter Abschluss

Magnet Fancy Case ist eine Hülle im Stil einer "Buchhülle" - sie ähnelt einer starren Hülle, die Ihr Telefon verbirgt. Damit das Smartphone das Case stabil hält, wird es in die innere Silikonform gesteckt. Der Bezug ist in mehreren gedeckten Farben erhältlich und hat ein elegantes Lederfinish.

Wird Brieftasche und Ständer ersetzen

Werfen Sie einen Blick hinein - auf der Innenseite der Klappe hat das Magnet Fancy Case mehrere Fächer, die Zahlungskarten, Kundenkarten, Geldscheine oder Visitenkarten aufnehmen können. Außerdem lässt sich der Koffer ganz einfach in einen Ständer verwandeln. Ein Handgriff genügt, um beispielsweise bequem Filme anzusehen oder E-Books zu lesen.

Sicher und funktional

Mit dieser Abdeckung haben Sie problemlosen Zugriff auf die Anschlüsse, Tasten und die Kamera. Dank spezieller Aussparungen leitet es Wärme gut ab. Das Magnet Fancy Case schützt gut vor Überhitzung, aber auch vor Stürzen.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.