Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet Case Hülle für Vivo Y77 Flip Cover Wallet Stand schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1_Magnet Case Hülle für Vivo Y77 Flip Cover Wallet Stand schwarz
1_Magnet Case Hülle für Vivo Y77 Flip Cover Wallet Stand schwarz
2_Magnet Case Hülle für Vivo Y77 Flip Cover Wallet Stand schwarz
3_Magnet Case Hülle für Vivo Y77 Flip Cover Wallet Stand schwarz
4_Magnet Case Hülle für Vivo Y77 Flip Cover Wallet Stand schwarz
5_Magnet Case Hülle für Vivo Y77 Flip Cover Wallet Stand schwarz
Magnet Case Hülle für Vivo Y77 Flip Cover Wallet Stand schwarz
Artikel-Nr.:
     279-HU-135228
Hersteller:
     Hurtel
Herst.-Nr.:
     135228
EAN/GTIN:
     9145576270721

Vivo Y77 aus der Magnet Case-Serie, eine Flip-Hülle mit Brieftaschenfunktion und einem Ständer in Schwarz

Das auf das Vivo Y77 abgestimmte Magnet Case schützt das Handy perfekt vor Beschädigungen durch Stürze oder Kratzer (z. B. durch in der Tasche getragene Schlüssel). Erhöhte Kanten um den Bildschirm und die Rückkamera schützen das Telefon vor Kratzern durch diese Elemente, wenn es auf einer ebenen Fläche platziert wird. Es verfügt über reaktionsschnelle Tasten und Ausschnitte für Anschlüsse. Perfekt für Menschen, die Wert auf Stil und Qualität legen und sich um ihr Gerät kümmern möchten. Es hat viele Funktionen: Es schützt Ihr Vivo Y77 vor versehentlicher Beschädigung, es speichert die wichtigsten Karten oder Geldscheine, es verwandelt sich in einen Ständer zum bequemen Ansehen von Filmen. Es vereint Etui, Portemonnaie und Schutz.

Spezifikation:

Serie: Magnetgehäuse Material: TPU, ökologisches Leder Kompatibilität: Vivo Y77 Schwarze Farbe

Hauptvorteile des Magnet Flip Case für Vivo Y77:

Sie müssen Ihr Portemonnaie nicht mitbringen . Das Etui hat Innenfächer für Karten und Banknoten Es schützt Ihr Telefon vor den Auswirkungen eines versehentlichen Sturzes . Die Silikonform hält das Smartphone gut, und die Lederhülle schützt vor Kratzern Sie können bequem einen Film ansehen oder einen Text auf Ihrem Telefon lesen . Der Koffer kann sich in einen Ständer verwandeln

Stylistisches Aussehen

Das Gehäuse hat ein elegantes Design, das in jeder Situation funktioniert. Es spielt keine Rolle, ob es sich um ein Geschäftstreffen oder ein einfaches soziales Gespräch handelt.

Langlebig und robust

Das Accessoire besteht aus Öko-Leder, das sich angenehm anfühlt und durch eine interne, stoßfeste TPU-Schicht unterstützt wird.

Vollständiger Schutz

Durch die geschlossene Bauweise des Covers ist das Handy von allen Seiten perfekt geschützt.

Standfunktion

Die Tasche kann zusammengeklappt werden und verwandelt sie in einen praktischen Ständer. Genau richtig zum Anschauen von Filmen oder Betrachten von Fotos.

Präzise Ausschnitte

Sie garantieren einfachen Zugriff auf alle notwendigen Ports.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.