ESR Paper Feel ist eine hochwertige Schutzfolie, die ein natürliches Blatt Papier imitiert. Die speziell entwickelte Struktur der Folie gibt die Textur einer echten Karte perfekt wieder. Die Folie hat eine matte Oberfläche, die den Druck und die Präzision der Stiftlinie imitiert, als würden wir auf Papier schreiben. Das Zubehör eignet sich hervorragend für Künstler und Menschen, die Notizen auf einem Tablet schreiben.
Perfekt geschnittene Folie ist vollständig an das Display angepasst, stört also nicht die Funktion der Frontkamera und Face ID. Die Folie hat eine matte Oberfläche, die Fingerabdrücke verhindert und als Antireflexbeschichtung wirkt. Die matte Beschichtung reflektiert kein Licht, sodass Sie an einem sonnigen Tag frei arbeiten können. Die Verpackung enthält eine Folie mit einem Satz Positionierungszubehör, das eine problemlose Anwendung des Produkts erleichtert. Die Installation ist einfach und für jeden Benutzer zugänglich.
Das Set enthält Installationszubehör sowie einen Positionierungsrahmen, wodurch die Installation sehr einfach und für buchstäblich jeden zugänglich ist. Der Rahmen ermöglicht eine perfekte Positionierung der Beschichtung mit dem Bildschirm - die Montage dieser Art von Produkt auf einer so großen Bildschirmfläche war noch nie so einfach!
Schreiben, zeichnen, skizzieren Sie wie auf echtem Papier mit der ESR Paper-Feel Schutzfolie!
Wie überprüfe ich, ob ein Zubehörteil zu meinem iPad passt? Es ist ganz einfach, suchen Sie auf der Rückseite Ihres Geräts nach der Modellnummer, die mit dem Buchstaben A beginnt: Das Produkt aus diesem Angebot passt für: A2588, A2589, A2591, A2316, A2324, A2325, A2072, A2377, A2459, A2301, A2460, A2228, A2068, A2230, A2231, A2759, A2435, A2761, A2762 .
INSTALLATIONSANLEITUNG: 1) Beginnen Sie die Installation im Badezimmer direkt nach dem Baden – der Dampf absorbiert den gesamten Staub aus der Atmosphäre und stört die Installation nicht. 2) Reinigen und entfetten Sie die Oberfläche des Bildschirms gründlich und polieren Sie ihn dann mit einem trockenen Tuch auf Hochglanz. 3) Bringen Sie die Beschichtung möglichst gleichmäßig an - Sie können sie mit dem Positionierrahmen aus dem Set positionieren. 4) Entfernen Sie Luftblasen, indem Sie das Ganze mehrere Dutzend Sekunden lang in kreisenden Bewegungen drücken. Gehen Sie dabei so vor, dass sich die Klebeschicht so gut wie möglich mit dem Bildschirm verbindet.
PRODUKTPRÄSENTATION: Watch
PRODUKTEIGENSCHAFTEN: - 100 % Original - Verpackt in der Originalverpackung - Nachahmung der Papierstruktur - Das Gefühl, auf Papier zu schreiben und zu zeichnen - Präzise Passform - Klar - Entspiegelt - Mattes Finish - Abmessungen: 244 x 175 mm
SET ENTHÄLT: 2 x ESR Paper Feel Folie 1 x Einbausatz + Einbaurahmen