| |
|
| Artikel-Nr.: 279-HU-135868 Herst.-Nr.: 135868 EAN/GTIN: 9145576269909 |
| |
|
| | |
| Samsung Galaxy A13 Sleep Case Pro Series Cover mit Flip-Cover in Schwarz Das Sleep Case Pro Cover ist der perfekte Schutz für Ihr Samsung Galaxy A13 . Die Hülle aus elegantem ökologischem Leder und starkem PC-Material bietet Ihrem Gerät vollen Schutz vor Schmutz, Kratzern und Beschädigungen durch einen Sturz. Dank der Aussparungen für die Telefonanschlüsse können Sie das Ladegerät und das Headset frei anschließen sowie die Lautstärketasten, Ein / Aus (Sperre), Lautsprecher, Kamera und Blitz verwenden. Die Rückseite des Covers verfügt außerdem über eine Standfunktion, dank der Sie Filme auf Ihrem Telefon ansehen oder einen Videoanruf tätigen können, ohne das Gerät in der Hand zu halten. Diese elegante Hülle aus der Sleep Case Pro -Serie ist nicht nur Schutz, sondern auch eine stilvolle Ergänzung für Ihr Gerät. Spezifikation: Marke: Hurtel Serie: Sleep Case Pro Material: PC, PU Weitere Features: Standfunktion Kompatibilität: Samsung Galaxy A13 Gerätemodellcode: SM-A137FLBVEUE SM-A137FZKVEEU SM-A135FLBVEUB SM-A135FZKVEUB SM-A135FZWVEUB SM-A135FLBHTHL SM-A135FZKHTHL SM-A135FZOHTHL SM-A135FFOGTHL SM-A135FZKGTHL SM-A135FLBGTHL SM-A137FZKVEUB SM-A137FZWVEUB SM-A137FLBVEUB SM-A135FLBKEUE SM-A135FZKKEEU SM-A135FZWKEUE SM-A135FZWVEEU SM-A135FZKVEEU SM-A135FLBVEUE SM-A135FLBUUE SM-A135FZKÜUE SM-A135FZWUEUE SM-A137FZWUEUE SM-A137FZKÜUE SM-A137FLBUUE Schwarze Farbe Hauptvorteile von Sleep Case Pro für Samsung Galaxy A13: Stylistisches Aussehen. Das Cover wurde mit viel Liebe zum Detail gestaltet und macht es zu einem eleganten und modischen Accessoire für das Samsung Galaxy A13 . Unabhängig davon, ob Sie es während eines Geschäftstreffens oder eines geselligen Gesprächs verwenden, das Cover wird immer gut aussehen. Langlebig und robust. Der Bezug besteht aus hochwertigem Öko-Leder, das sich angenehm anfühlt und schmutzabweisend ist. Die Hülle ist widerstandsfähig gegen den täglichen Gebrauch und hält lange. Vollständiger Schutz. Durch die geschlossene Bauweise des Covers ist das Handy von allen Seiten perfekt geschützt. Unabhängig davon, ob die Abdeckung geöffnet oder geschlossen ist, Ihr Telefon ist sicher. Standfunktion. Das Cover kann zusammengeklappt werden und verwandelt es in einen praktischen Ständer, mit dem Sie Filme ansehen oder Fotos ansehen können, ohne das Telefon in der Hand halten zu müssen. Einfach zu bedienen dank des Öffnungsdesigns "Bücherregal". Die Abdeckung öffnet sich zur Seite zum einfachen Entnehmen und Einsetzen des Telefons. Sie müssen sich keine Sorgen mehr machen, dass Ihnen das Telefon beim Öffnen der Abdeckung aus den Händen fällt. |
| | |
| | | |
| | | |
| |