Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neues Sleep Case für Samsung Galaxy A14 Cover mit Klappständer schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1_Neues Sleep Case für Samsung Galaxy A14 Cover mit Klappständer schwarz
1_Neues Sleep Case für Samsung Galaxy A14 Cover mit Klappständer schwarz
2_Neues Sleep Case für Samsung Galaxy A14 Cover mit Klappständer schwarz
4_Neues Sleep Case für Samsung Galaxy A14 Cover mit Klappständer schwarz
5_Neues Sleep Case für Samsung Galaxy A14 Cover mit Klappständer schwarz
Artikel-Nr.:
     279-HU-135895
Hersteller:
     Hurtel
Herst.-Nr.:
     135895
EAN/GTIN:
     9145576270172
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche

Samsung Galaxy A14 New Sleep Case mit Klappdeckel und Ständer in Schwarz

Eine auf das Samsung Galaxy A14 zugeschnittene Hülle. Ein 2-in-1-Produkt, das perfekt als Telefonschutz und Unterlage dient. Wenn Sie ein Spiel spielen, an einem Videoanruf teilnehmen oder eine Folge Ihrer Lieblingsserie ansehen möchten, können Sie den Bildschirm bequem in den richtigen Winkel einstellen.

Elemente aus hochwertigem Kunststoff sind leicht zu reinigen. Sie haben auch einen praktischen Nutzen: Sie schützen das Gerät vor Stößen und Vibrationen sowie vor mechanischen Beschädigungen infolge eines Sturzes. Schützt die Kamera perfekt, da sie nicht über das Gehäuse hinausragt.

Im Inneren befindet sich eine starre Einlage. Dank der eingebauten Magnete haftet die Klappe perfekt am Glas – es zerkratzt oder beschädigt es nicht. All dies macht die Tasche alltagstauglich sowohl zu Hause und im Büro als auch unterwegs.

Spezifikation:

Marke: Hurtel Serie: Neue Schlafhülle Material: PC, PU Kompatibilität: Samsung Galaxy A14 Schwarze Farbe

Hauptvorteile der neuen Schlafhülle für das Samsung Galaxy A14:

Stylistisches Aussehen. Das Cover wurde mit Liebe zum Detail gestaltet und ist somit ein elegantes und modisches Accessoire für das Samsung Galaxy A14 . Unabhängig davon, ob Sie es während eines Geschäftstreffens oder eines gesellschaftlichen Gesprächs verwenden, sieht die Hülle immer gut aus. Langlebig und robust. Der Bezug besteht aus hochwertigem Material, das sich angenehm anfühlt und schmutzabweisend ist. Der Bezug ist widerstandsfähig gegen den täglichen Gebrauch und wird Ihnen lange dienen. Vollständiger Schutz. Durch das geschlossene Design der Hülle ist das Telefon von allen Seiten perfekt geschützt. Unabhängig davon, ob die Hülle geöffnet oder geschlossen ist, ist Ihr Telefon sicher. Standfunktion. Die Hülle lässt sich zusammenklappen und verwandelt sie in einen praktischen Ständer, mit dem Sie Filme oder Fotos ansehen können, ohne das Telefon in der Hand halten zu müssen. Einfache Handhabung dank des „Book Case“-Öffnungsdesigns. Die Abdeckung lässt sich zur Seite öffnen, sodass das Telefon leicht entnommen und eingesetzt werden kann. Sie müssen sich keine Sorgen mehr machen, dass Ihnen das Telefon beim Öffnen der Hülle aus der Hand fällt. Magnetische Klappe. Die Hülle verfügt über eine Magnetklappe, die das Telefon zusätzlich vor Schmutz und Beschädigungen schützt. Der Magnetverschluss sorgt außerdem dafür, dass die Abdeckung fest an Ort und Stelle bleibt, sodass sie sich während des Gebrauchs nicht versehentlich öffnen kann. Diese einfache, aber effektive Funktion macht die Verwendung der Abdeckung noch komfortabler.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.