Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clear View Case Hülle für Samsung Galaxy S23 Hülle mit Klappe Rosa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1_Clear View Case Hülle für Samsung Galaxy S23 Hülle mit Klappe Rosa
1_Clear View Case Hülle für Samsung Galaxy S23 Hülle mit Klappe Rosa
2_Clear View Case Hülle für Samsung Galaxy S23 Hülle mit Klappe Rosa
3_Clear View Case Hülle für Samsung Galaxy S23 Hülle mit Klappe Rosa
4_Clear View Case Hülle für Samsung Galaxy S23 Hülle mit Klappe Rosa
5_Clear View Case Hülle für Samsung Galaxy S23 Hülle mit Klappe Rosa
Clear View Case Hülle für Samsung Galaxy S23 Hülle mit Klappe Rosa
Artikel-Nr.:
     279-HU-135905
Hersteller:
     Hurtel
Herst.-Nr.:
     135905
EAN/GTIN:
     9145576270271
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche

Glänzendes Samsung Galaxy S23 Flip Case aus der Clear View Case Serie in Pink

Das Clear View Case Flip Cover besteht aus hochwertigem Material, das das Samsung Galaxy S23 perfekt vor Beschädigungen durch Stürze oder Kratzer (z. B. durch in der Tasche getragene Schlüssel) schützt. Die vordere Klappe und die erhöhten Kanten um die hintere Kamera herum schützen das Telefon vor Kratzern durch diese Elemente, wenn es auf einer ebenen Fläche abgelegt wird. Es verfügt über reaktionsschnelle Tasten und Ausschnitte für Anschlüsse. Perfekt für Menschen, die Wert auf Stil und Qualität legen und sich um ihr Gerät kümmern möchten.

Spezifikation:

Serie: Klarsichtkoffer Material: PU Kompatibilität: Samsung Galaxy S23 Pinke Farbe

Hauptmerkmale der Samsung Galaxy S23 Clear View Hülle:

Hochwertiges PU-Material. Versteiftes Material ist widerstandsfähig gegen mechanische Beschädigungen. Attraktives Aussehen. Klappe in glänzender Farbe. Großer Schutz vor Beschädigungen. Die Hülle schützt das Handy vor Beschädigungen. Funktional und komfortabel. Das Case liegt gut in der Hand, hat reaktionsschnelle Tasten und Aussparungen für die Lautsprecher und den Ladeanschluss.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.