Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dux Ducis Fino Hülle für Xiaomi 12T Pro / Xiaomi 12T Hülle mit Silikonrahmen grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1_Dux Ducis Fino Hülle für Xiaomi 12T Pro / Xiaomi 12T Hülle mit Silikonrahmen grau
1_Dux Ducis Fino Hülle für Xiaomi 12T Pro / Xiaomi 12T Hülle mit Silikonrahmen grau
2_Dux Ducis Fino Hülle für Xiaomi 12T Pro / Xiaomi 12T Hülle mit Silikonrahmen grau
3_Dux Ducis Fino Hülle für Xiaomi 12T Pro / Xiaomi 12T Hülle mit Silikonrahmen grau
4_Dux Ducis Fino Hülle für Xiaomi 12T Pro / Xiaomi 12T Hülle mit Silikonrahmen grau
5_Dux Ducis Fino Hülle für Xiaomi 12T Pro / Xiaomi 12T Hülle mit Silikonrahmen grau
Dux Ducis Fino Hülle für Xiaomi 12T Pro / Xiaomi 12T Hülle mit Silikonrahmen grau
Artikel-Nr.:
     279-HU-136029
Hersteller:
     Dux Ducis
Herst.-Nr.:
     136029
EAN/GTIN:
     6934913031155
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover

Xiaomi 12T Pro / Xiaomi 12T Gehäuse aus der Dux Ducis Fino Serie in grau

Fino ist eine Serie eleganter Handyhüllen, die von Dux Ducis entworfen wurden. Das Gehäuse besteht aus strapazierfähigem Polycarbonat mit weichem TPU-Rand, integrierter PVC-Schicht und Nylongewebe für sicheren Halt. Das Material ist schmutzabweisend, Fingerabdrücke erscheinen nicht darauf. Das Cover ist an das Xiaomi 12T Pro / Xiaomi 12T angepasst, es schützt das Telefon perfekt vor Beschädigungen durch Stürze oder Kratzer (z. B. durch in der Tasche getragene Schlüssel). Erhöhte Kanten um den Bildschirm und die Rückkamera schützen das Telefon vor Kratzern durch diese Elemente, wenn es auf einer ebenen Fläche platziert wird. Es verfügt über reaktionsschnelle Tasten und Ausschnitte für Anschlüsse. Perfekt für Menschen, die Wert auf Stil und Qualität legen und sich um ihr Gerät kümmern möchten.

Spezifikation:

Marke: Dux Ducis Serie: Dux Ducis Fino Material: TPU, PU, PVC, PC Kompatibilität: Xiaomi 12T Pro Xiaomi 12T Graue Farbe

Hauptmerkmale der Dux Ducis Fino Hülle für Xiaomi 12T Pro / Xiaomi 12T:

Hochwertiges TPU-Material. Thermoplastisches Material ist widerstandsfähig gegen mechanische Beschädigungen. Attraktives Aussehen. Die Rückseite der Hülle ist mit einer Nylonschicht überzogen. Großer Schutz vor Beschädigungen. Die Hülle schützt das Handy vor Beschädigungen. Erhöhte Kanten. Es gibt erhöhte Kanten um den Bildschirm und die Kamera. Funktionell und komfortabel. Das Case liegt gut in der Hand, hat reaktionsschnelle Tasten und Aussparungen für die Lautsprecher und den Ladeanschluss.

Schützen Sie Ihr Telefon vor Beschädigungen

Die Hülle ist die Grundlage, die Sie beim Kauf eines Telefons kaufen sollten. Eine gute Hülle kann das Risiko einer Beschädigung des Telefons nach einem Sturz verringern. Deshalb lohnt sich die Anschaffung der Dux Ducis Fino Hülle, deren flexibles Gehäuse die Aufprallenergie auf seiner Oberfläche verteilt und die hochgezogenen Ränder um den Bildschirm dessen Oberfläche vor Kratzern schützen, wenn das Telefon mit der Vorderseite nach unten auf den Tisch gelegt wird.

Kameraschutz

Die Abdeckung schützt das Kameraglas vor Kratzern. Das Objektiv versteckt sich im Inneren des Gehäuses und ragt nicht über den Rand hinaus. Dank dessen gibt es keinen Kontakt mit dem Boden, wenn das Telefon mit der Vorderseite nach oben gelegt wird.

Perfekt geschnitten

Das Gehäuse hat präzise Löcher an den Stellen der Kamera, der Lautsprecher und des Ladesteckers. Alles ist genau auf ein bestimmtes Telefonmodell abgestimmt.

Unterstützung für kabelloses Laden

Die Abdeckung enthält keine Metallelemente. Sie können das drahtlose Qi-Ladegerät sicher verwenden, ohne das Gehäuse zu entfernen.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.