Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dux Ducis Hivo Hülle für Samsung Galaxy S23 Flip Cover Wallet Stand RFID Blocking rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1_Dux Ducis Hivo Hülle für Samsung Galaxy S23 Flip Cover Wallet Stand RFID Blocking rot
1_Dux Ducis Hivo Hülle für Samsung Galaxy S23 Flip Cover Wallet Stand RFID Blocking rot
2_Dux Ducis Hivo Hülle für Samsung Galaxy S23 Flip Cover Wallet Stand RFID Blocking rot
3_Dux Ducis Hivo Hülle für Samsung Galaxy S23 Flip Cover Wallet Stand RFID Blocking rot
4_Dux Ducis Hivo Hülle für Samsung Galaxy S23 Flip Cover Wallet Stand RFID Blocking rot
5_Dux Ducis Hivo Hülle für Samsung Galaxy S23 Flip Cover Wallet Stand RFID Blocking rot
Dux Ducis Hivo Hülle für Samsung Galaxy S23 Flip Cover Wallet Stand RFID Blocking rot
Artikel-Nr.:
     279-HU-136052
Hersteller:
     Dux Ducis
Herst.-Nr.:
     136052
EAN/GTIN:
     6934913031742
Suchbegriffe:
RFID-Kartenschutzhülle
RFID-Schutzhülle
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle

Samsung Galaxy S23 Hülle aus der Dux Ducis Hivo Serie mit Überschlag und RFID Blockierung in Rot

Elegantes Dux Ducis Hivo Etui aus Naturleder. Es ist eine geschmackvolle Ergänzung zum Telefon und eine Möglichkeit, es vor Beschädigungen zu schützen. Die Hülle ist sehr strapazierfähig und dank der Silikoneinlage und der Lederhülle schützt sie das Telefon perfekt, wenn es auf den Boden fällt. Die Hülle ist an das Samsung Galaxy S23 angepasst, schützt das Handy perfekt vor Beschädigungen durch Stürze oder Kratzer (z.B. durch in der Tasche getragene Schlüssel). Erhöhte Kanten um den Bildschirm und die Rückkamera schützen das Telefon vor Kratzern durch diese Elemente, wenn es auf einer ebenen Fläche platziert wird. Es verfügt über reaktionsschnelle Tasten und Ausschnitte für Anschlüsse. Perfekt für Menschen, die Wert auf Stil und Qualität legen und sich um ihr Gerät kümmern möchten.

Im Deckel befinden sich Fächer für Zahlungskarten oder Dokumente und ein größeres Fach für Geldscheine. Das Etui kann als Geldbörse verwendet werden. Unter der Lederschicht befindet sich Material zum Sperren von RFID -Signalen. Dies schützt vor dem Diebstahl von Geld vom Konto, das von kleinen Zahlungsterminal-Dieben gestohlen werden könnte.

Spezifikation:

Marke: Dux Ducis Serie: Dux Ducis Hivo Material: TPU, echtes Leder Kompatibilität: Samsung Galaxy S23 rote Farbe Weitere Features: Kartenfach, Standfunktion, Geldbörse, RFID-Blockierung

Hauptvorteile der Dux Ducis Hivo Samsung Galaxy S23 Ledertasche:

Schutz von kontaktlosen Zahlungskarten. Im Inneren des Gehäuses wird ein Material verwendet, das das RFID-Signal blockiert. Dank dessen wird niemand Ihr Geld stehlen, indem er das versteckte Terminal in die Nähe der Tasche oder Handtasche bringt, in der Sie Ihr Telefon tragen. Stylistisches Aussehen. Das Gehäuse hat ein elegantes Design, das in jeder Situation funktioniert. Es spielt keine Rolle, ob es sich um ein Geschäftstreffen oder ein einfaches soziales Gespräch handelt. Langlebig und robust. Das Accessoire besteht aus angenehm anzufassendem Naturleder und wird durch eine interne, stoßfeste TPU-Auflage unterstützt. Vollständiger Schutz. Durch die geschlossene Bauweise des Covers ist das Handy von allen Seiten perfekt geschützt. Standfunktion. Die Tasche kann zusammengeklappt werden und verwandelt sie in einen praktischen Ständer. Genau richtig zum Anschauen von Filmen oder Betrachten von Fotos. Praktische Taschen. Auf der Innenseite der Klappe befinden sich praktische Fächer für Kreditkarten, Ausweise oder Geldscheine. Erhöhte Kanten. Sanft erhöhte Kanten schützen zusätzlich den Bildschirm und die Kameralinse. Integrierte Tasten. Sie versperren dem Schmutz den Weg unter die Auflage. Präzise Ausschnitte. Sie garantieren einfachen Zugriff auf alle notwendigen Ports. Eine geschmackvolle Ergänzung. Neben dem Cover selbst enthält das Set auch einen passenden Schlüsselanhänger.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,06*
€ 33,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.