Guess 4G Charms-Kollektion
Das schicke Guess Etui aus der 4G Charms-Kollektion zeichnet sich durch ein elegantes, erkennbares 4G-Muster aus, das mit dem goldenen Guess Logo signiert ist.
Eine Hülle aus hochwertigem Öko-Leder mit aufgedrucktem, legendärem 4G-Muster ist ein hervorragendes Angebot für Menschen, die nicht nur Wert auf exklusives Aussehen, sondern auch auf hohe Qualität und Funktionalität in der Mode legen. Dank der charakteristischen Verarbeitung wirken alle Accessoires dieser Kollektion äußerst schick und luxuriös. Das Gehäuse im Set verfügt über einen goldenen Anhänger mit dem 4G-Logo, der das Ganze ergänzt und Ihren einzigartigen Stil unterstreicht.
Die stilvolle Schutzhülle soll Ihr Gerät schützen und ihm ein elegantes Aussehen verleihen. Die passgenaue Passform am Gerät garantiert Sicherheit vor Kratzern und Stößen. Flexible und weiche TPU-Seiten ermöglichen eine einfache Installation, während die harte PC-Rückseite, die mit einer Schicht aus ökologischem Leder überzogen ist, die Rückseite Ihres Smartphones vor Bruch schützt.
Ergänzt wird dieses exklusive Cover durch ein elegantes goldenes Guess-Logo, das die höchste Qualität und Authentizität des Produkts bestätigt.
Ein Muss für alle, die Wert auf Eleganz und Prestige legen.
Eine modische Hülle garantiert die Sicherheit Ihres Smartphones. Die Hülle ist sehr passgenau an das Gerät angepasst und schützt es so vor Kratzern und Stößen. Die Gehäusestruktur besteht aus langlebigem Thermopolyurethan, das beständig gegen Abnutzung und äußere Einflüsse ist. Der harte PC-Rückenteil, der mit einer Schicht aus ökologischem Leder überzogen ist, ist langlebig und resistent gegen Beschädigungen und Kratzer und behält sein ästhetisches Aussehen für lange Zeit. Die Hülle absorbiert Stöße und garantiert die Sicherheit des Telefons.
Produkt hergestellt unter Lizenz von Guess
Sammlung 4G Charms-Sammlung Typ Hartschalenkoffer Material TPU/Öko-Leder Farbe Grau Kompatibilität Samsung Galaxy Z Flip 4 F721