Guess mal, Metal Outline Magsafe
Eine einzigartige Guess Cover-Serie, die Sie stilvoll und modisch aussehen lässt.
Die Metal Outline-Kollektion von Magsafe ist für alle gedacht, die eine einzigartige Hülle zum Schutz ihres iPhones suchen. Bei der Herstellung dieses Gehäuses kam die IMD-Technologie (In-Mould-Decoration) zum Einsatz. Die Grafiken werden heißgeprägt und anschließend mit einer zarten TPU-Schicht überzogen, die sie abriebfest macht. Die Rückseite des Gehäuses besteht aus transparentem Polycarbonat und die Kanten aus flexiblem Polyurethan, was die Montage erleichtert.
Die Hülle unterstreicht perfekt das einzigartige Design Ihres iPhones, sie ist mit goldenen Elementen wie dem Rahmen um die Gläser, Tasten und dem Guess Logo verziert. Das Gehäuse ist mit einem Magnetring ausgestattet, der mit dem kabellosen MagSafe-Ladegerät kompatibel ist und ein schnelles und einfaches Aufladen gewährleistet. Der Magnetring passt perfekt zur Farbe des Covers.
- Eine elegante Schutzhülle garantiert die Sicherheit des Geräts vor Kratzern und Stößen
- Es soll Ihr Gerät schützen und ihm ein elegantes Aussehen verleihen
- Präzise Passform für das Gerät
Produkt hergestellt unter Lizenz von Guess
Sammlung Metallumriss Magsafe Typ Hartschalenkoffer Material TPU/PC Farbe Transparent/Blau Kompatibilität iPhone 14 Pro 6,1"