Karl Lagerfeld - Ikonik Karl
Karl Lagerfeld - Ikonik Karl - eine einzigartige Serie von Hüllen, dank der Sie stilvoll und modisch aussehen werden.
Die Ikonik-Kollektion wurde für alle geschaffen, die eine einzigartige Hülle zum Schutz ihres iPhones suchen. Im Produktionsprozess dieses Gehäuses wurde die IMD-Technologie (In-Mould-Decoration) verwendet. Die Grafiken werden heißgeprägt und anschließend mit einer zarten TPU-Schicht überzogen, die sie abriebfest macht. Die Rückseite des Gehäuses besteht aus transparentem Polycarbonat und die Kanten aus flexiblem Polyurethan, was die Montage erleichtert.
Es wird das einzigartige Design Ihres iPhones perfekt betonen - die Hülle wurde mit dem Konterfei des berühmten Designers verziert.
- Eine elegante Schutzhülle schützt Ihr Gerät vor Kratzern und Stößen
- Es wurde entwickelt, um Ihr Gerät zu schützen und ihm ein elegantes Aussehen zu verleihen
- Präzise Passform zum Gerät
Produkt hergestellt unter Lizenz von Karl Lagerfeld
Sammlung Der ikonische Karl Typ Koffer Material TPU / PC Farbe Schwarz Kompatibilität iPhone 14Pro 6,1"