Acefast Sparkling Series M1 10000mAh Powerbank mit 30W Schnellladung (Lila)
Die extrem stylische 10000mAh Acefast M1 Sparkling Series Powerbank ist eine gute Wahl für alle, die Wert auf schnelles Laden, komfortable Kapazität und modernes Design legen. Dank der USB-C- und USB-Eingangsanschlüsse ist es mit vielen elektronischen Geräten kompatibel: Telefone, Tablets, Laptops, Nintendo Switch-Konsolen usw. Die Acefast Powerbank verfügt über eine integrierte intelligente Temperaturregelungstechnologie für mehr Sicherheit. Schützt vor Kurzschluss, Überladung oder Überspannung. Die Powerbank der M1 Sparkling-Serie entspricht den internationalen Luftverkehrsstandards, sodass sie an Bord eines Flugzeugs mitgenommen werden kann.
Die wichtigsten Vorteile der 10000mAh Acefast M1 Sparkling Series Powerbank:
Bietet schnelles Aufladen des angeschlossenen Geräts . Die Powerbank kann eine Leistung von bis zu 30 Watt liefern, was die Wartezeit auf ein einsatzbereites Gerät deutlich verkürzt Sie können es im Flugzeug mitnehmen . Die Kapazität von 10000 mAh ermöglicht es Ihnen, die Powerbank in einer Handtasche zu tragen Auch das Aufladen der Powerbank selbst dauert nicht lange . Nach Berechnungen des Herstellers reichen 1-2 Stunden aus Es wird Ihnen sagen, wie viel Energie Sie noch verbrauchen können . Der Korpus der Powerbank hat ein elegantes LED-Display Kompatibel mit vielen Schnellladeprotokollen : Quick Charge, Power Delivery, AFC, FCP, SCP Bietet Geräteschutz auf vielen Ebenen . Schützt vor Überhitzung, Kurzschluss, Überladung, Überspannung oder zu viel Strom Es hat ein äußerst elegantes und modernes Aussehen . Transluzentes Gehäuse, sichtbares Innenleben, ausdrucksstarke Farben – Acefast beweist, dass Technik schön sein kann Es ist leicht und tragbar . Es ist ein Drittel kleiner als das iPhone 14 Pro Max und wiegt nur 230 g Es wird zu Ihrem Stil passen . Die Powerbank der M1 Sparkling Series ist in vier Kristallfarben erhältlich
Spezifikation:
Hersteller: Acefast Modell: M1 Sparkling-Serie Gesamtleistung: bis zu 30 W Kapazität: 10000 mAh (38,5 Wh) Eingangsstrom: USB-C: 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/2,5 A, 15 V/2 A, 20 V/1,5 A Ausgangsstrom: USB-C: 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/2,5 A, 15 V/2 A, 20 V/1,5 A (PPS: 3,3 V-11 V/3 A, 3,3 V-16 V/2 A) USB: 4,5 V/5 A, 5 V/4,5 A, 5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A Material: feuerfester PC, ABS Abmessungen: 130 x 66 x 18 mm Gewicht: 230 g Violette Farbe