Acefast E15 3-in-1 kabellose Ladestation für iPhone, AirPods, Apple Watch – Weiß
Kabelloses Ladegerät in Form einer tragbaren 3-in-1-Station – Acefast weiß, wie man ein funktionales Gadget für Benutzer von Apple-Geräten entwickelt! Die Acefast E15 ermöglicht das horizontale und vertikale Laden. Es verfügt über ein ergonomisches Design, das Sie nach Belieben zusammenklappen oder aufklappen können, wenn Sie einen Schreibtischständer benötigen. Mit der Acefast E15-Station können Sie Ihr Telefon, kabellose Kopfhörer und eine Apple Smartwatch gleichzeitig aufladen.
Die wichtigsten Vorteile der 3-in-1 Acefast E15 kabellosen Ladestation:
Es lädt drei Apple Geräte gleichzeitig drahtlos auf : Telefon, kabellose Kopfhörer und Smartwatch. Es ist mit vielen Geräten mit kabelloser Ladefunktion kompatibel , darunter: iPhones, AirPods, Apple Watch. Hält Geräte sehr stabil . An der Unterseite der Ladestation befindet sich eine rutschfeste Silikonmatte. Äußerst praktisch in der Anwendung . Das ergonomische Design der Station ermöglicht eine problemlose Nutzung aufgeladener Geräte. Das kabellose Ladepad für die Uhr kann separat verwendet werden . Trennen Sie es einfach von der Station und schließen Sie es an das USB-C-Kabel an.
Spezifikation:
Hersteller: Acefast Modell: E15 Eingang: 9V/3A, 5V/3A Ausfahrt: iPhone-Smartphone: 5 W / 7,5 W / 10 W / 15 W AirPods-Kopfhörer: 5 W Apple Watch-Smartwatch: 2,5 W Kompatibilität: Nur Apple Geräte Material: ABS, PC Abmessungen: 122,5 x 72 x 124 mm Gewicht: 182 g weiße Farbe Lädt drei Geräte gleichzeitig auf
Die Acefast E15 bietet einzigartige Funktionen zum gleichzeitigen Laden von drei wichtigen Apple Geräten: iPhone, AirPods und Apple Watch. Dank ordnungsgemäß angeordneter Ladeplätze können Sie sich ganz einfach an einem Ort um den Zustand Ihrer Geräte kümmern. Legen Sie sie einfach auf die dafür vorgesehene Unterlage, um die Akkus schnell und bequem aufzuladen. Kein Kabelsalat und kein zusätzliches Zubehör!
Stabiler Halt der Geräte
Vergessen Sie das Verrutschen oder Verrutschen angeschlossener Geräte. Unabhängig von Vibrationen nach dem Empfang einer SMS oder anderen Faktoren bleiben Ihr iPhone, Ihre AirPods und Apple Watch sicher aufgeladen.
Schnelles kabelloses Laden
Mit Acefast E15 sind Ihre Apple Geräte immer einsatzbereit. Dank fortschrittlicher Technologie ist das gleichzeitige Laden aller drei Geräte schnell und effizient. Darüber hinaus schützt das Sicherheitssystem sie vor Überhitzung, Überlastung oder Überspannung.
Ergonomisches Design
Der Betrieb geladener Geräte war noch nie so einfach. Dank des durchdachten Neigungswinkels und des ergonomischen Designs der 3-in-1-Station Acefast E15 können Sie problemlos Benachrichtigungen anzeigen, auf Nachrichten antworten oder die Apple Watch verwenden. Darüber hinaus ermöglicht die intuitive Anordnung der Ladeplätze einen schnellen Anschluss der Geräte.
Uhrenpad
Genießen Sie die Flexibilität, Ihre Apple Watch mit Acefast E15 aufzuladen. Nehmen Sie das Pad einfach von der Station ab, um es als separates Uhrenladegerät zu verwenden. Schließen Sie es an ein USB-C-Kabel an und stellen Sie sicher, dass Ihre Apple Smartwatch immer aufgeladen und einsatzbereit ist.