Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dux Ducis Skin Pro Hülle für Samsung Galaxy A34 5G Flip Cover Card Wallet Stand Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dux Ducis Skin Pro Hülle für Samsung Galaxy A34 5G Flip Cover Card Wallet Stand Schwarz
Artikel-Nr.:
     279-HU-136665
Hersteller:
     Dux Ducis
Herst.-Nr.:
     136665
EAN/GTIN:
     6934913030172
Suchbegriffe:
Ausweis-Hülle
Ausweis-Schutzhülle
Ausweishülle
Ausweisschutzhülle

Samsung Galaxy A34 5G Hülle aus der Dux Ducis Skin Pro Serie mit Klappe in Schwarz

Dux Ducis Skin Pro ist eine stilvolle Hülle, deren Innenfutter aus flexiblem TPU und die Außenklappe aus ökologischem Leder besteht. Die Hülle ist auf das Samsung Galaxy A34 5G zugeschnitten und schützt das Telefon perfekt vor Beschädigungen durch Stürze oder Kratzer (z. B. durch in der Tasche getragene Schlüssel). Erhöhte Kanten rund um den Bildschirm und die Rückkamera schützen das Telefon davor, diese Elemente zu zerkratzen, wenn es auf eine ebene Fläche gelegt wird. Es verfügt über reaktionsfähige Tasten und Anschlussausschnitte. Perfekt für Menschen, die Wert auf Stil und Qualität legen und ihr Gerät gut pflegen möchten.

Dank der soliden Verarbeitung können Sie das Gerät frei verwenden, ohne Angst vor Beschädigungen haben zu müssen. Dieser Koffer gehört zum Typ „ Bücherregal “. Es öffnet sich zur Seite und verfügt über Aussparungen für Telefonanschlüsse, sodass Sie ein Ladegerät und ein Headset anschließen können. Außerdem können Sie ganz einfach die Tasten Lautstärke, Ein/Aus (Sperre), Lautsprecher, Kamera und Blitz nutzen.

Die Rückseite der Klappe ist so gestaltet, dass sie als Ständer für das Telefon dienen kann. Dies ist sehr nützlich, wenn Sie einen Film auf Ihrem Telefon ansehen oder einen Videoanruf tätigen möchten, ohne das Gerät in der Hand zu halten.

Im Inneren finden Sie außerdem ein Fach für eine Zahlungskarte oder Dokumente. Die Klappe wird durch im Rand integrierte Magnete geschlossen. So vermeiden Sie ein versehentliches Öffnen des Gehäuses.

Spezifikation:

Marke: Dux Ducis Serie: Dux Ducis Skin Pro Material: PU, TPU Kompatibilität: Samsung Galaxy A34 5G Schwarze Farbe Weitere Features: Kartenfach, Standfunktion

Die wichtigsten Vorteile der Dux Ducis Skin Pro Hülle für Samsung Galaxy A34 5G:

Elegantes Etui aus ökologischem Leder mit Standfunktion . Stilvolles Design – Das Gehäuse hat ein elegantes Design, das in jeder Situation funktioniert . Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um ein Geschäftstreffen oder ein einfaches gesellschaftliches Gespräch handelt. Strapazierfähig und langlebig – Das Accessoire besteht aus angenehm anzufassendem Öko-Leder und wird von einer inneren, stoßfesten TPU-Auflage getragen. Vollständiger Schutz – Durch das geschlossene Design der Hülle ist das Telefon von allen Seiten perfekt geschützt . Standfunktion – Die Hülle lässt sich zusammenklappen und so in einen praktischen Ständer verwandeln. Perfekt zum Ansehen von Filmen oder zum Betrachten von Fotos. Praktische Tasche – Auf der Innenseite der Hülle befindet sich eine praktische Tasche für eine Kreditkarte, Visitenkarte oder einen Personalausweis . Integrierte Knöpfe – Blockieren den Weg von Schmutz unter der Abdeckung. Präzise Aussparungen – Sie garantieren einfachen Zugang zu allen notwendigen Anschlüssen .
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.