Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung EP-DX510JWEGEU USB-C – USB-C 5A 480 Mbit/s Kabel 1,8 m – Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     279-HU-136847
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     136847
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
usb kabel c stecker auf c stecker w...
usb anschlusskabel

Samsung Kabel USB-C - USB-C 5A 480Mb/s 1,8m weiß (EP-DX510JWEGEU)

Ein für Samsung Geräte hergestelltes Zubehör zum Laden von Geräten und zur Datenübertragung. Das Kabel basiert auf der USB 2. 0-Technologie, die Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 480 Mbit/s bietet. Die Kabel unterstützen einen Strom von bis zu 5 A, was für die meisten Geräte zum ordnungsgemäßen Laden ausreicht.

Spezifikation:

Marke: Samsung USB-Typ: USB-C Maximaler Strom: 5A Datenübertragungsgeschwindigkeit: bis zu 480 Mbit/s Länge: 1,8 m weiße Farbe

Die wichtigsten Vorteile Produkt:

Überträgt Daten sofort – Geschwindigkeit 480 Mbit/s Erstellt 1 GB Daten in Sekunden. Kompatibilität mit Geräten – Das Produkt ist für Samsung Geräte gedacht, funktioniert aber auch mit Geräten mit USB-C Täglicher Gebrauch - Das Kabel ist 1,8 m lang, was einen hohen Bedienkomfort bedeutet.
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel 1,8m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,34*
€ 50,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,74*
€ 49,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,22*
€ 46,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,46*
€ 44,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,21*
€ 43,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,54*
€ 36,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.