Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hybrid Armor Camshield Hülle für Samsung Galaxy A54 5G gepanzerte Hülle mit Kameraabdeckung schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1_Hybrid Armor Camshield Hülle für Samsung Galaxy A54 5G gepanzerte Hülle mit Kameraabdeckung schwarz
1_Hybrid Armor Camshield Hülle für Samsung Galaxy A54 5G gepanzerte Hülle mit Kameraabdeckung schwarz
2_Hybrid Armor Camshield Hülle für Samsung Galaxy A54 5G gepanzerte Hülle mit Kameraabdeckung schwarz
3_Hybrid Armor Camshield Hülle für Samsung Galaxy A54 5G gepanzerte Hülle mit Kameraabdeckung schwarz
4_Hybrid Armor Camshield Hülle für Samsung Galaxy A54 5G gepanzerte Hülle mit Kameraabdeckung schwarz
5_Hybrid Armor Camshield Hülle für Samsung Galaxy A54 5G gepanzerte Hülle mit Kameraabdeckung schwarz
Hybrid Armor Camshield Hülle für Samsung Galaxy A54 5G gepanzerte Hülle mit Kameraabdeckung schwarz
Artikel-Nr.:
     279-HU-136931
Hersteller:
     Hurtel
Herst.-Nr.:
     136931
EAN/GTIN:
     9145576272893
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche

Samsung Galaxy A54 5G Hybrid Armor Camshield Case mit Kameraabdeckung Schwarz

Das Hybrid Armor Camshield-Gehäuse besteht aus einem thermoplastischen und langlebigen Material, das wie Stahl aussieht. Die Hülle ist an das Samsung Galaxy A54 5G angepasst, schützt das Handy perfekt vor Beschädigungen durch Stürze oder Kratzer (z. B. durch in der Tasche getragene Schlüssel). Die Abdeckung hat eine Schiebeabdeckung für die Rückfahrkamera. Dadurch wird das Kameraglas vor Kratzern geschützt. Es gibt auch ein zusätzliches Plus für Menschen, die Wert auf Privatsphäre und Sicherheit ihrer Daten legen. Eine abgedeckte Kamera verhindert den Zugriff auf die Videoaufzeichnung, falls sich jemand Fernzugriff auf das Telefon verschafft und die Vorschau von der Hauptkamera aus einschaltet. Die erhöhten Kanten um den Bildschirm herum schützen ihn vor Kratzern, wenn er auf einer ebenen Fläche platziert wird. Es verfügt über einen integrierten Metallring, mit dem Sie das Telefon bequem mit einer Hand bedienen können, und fungiert auch als Ständer. Die eingebaute Metallplatte ermöglicht die Befestigung an magnetischen Autohalterungen. Es verfügt über reaktionsschnelle Tasten und Ausschnitte für Anschlüsse. Perfekt für Menschen, die Wert auf Stil und Qualität legen und sich um ihr Gerät kümmern möchten.

Spezifikation:

Serie: Hybrid Armor Camshield Material: TPU, PC Kompatibilität: Samsung Galaxy A54 5G Schwarze Farbe

Hauptmerkmale des Samsung Galaxy A54 5G Hybrid Armor Camshield:

Schützt vor Kratzern . Die Konstruktion des Gehäuses besteht aus zwei langlebigen Materialien: TPU und PC Beständig gegen die Auswirkungen von Stürzen dank der Platzierung von Airbags in den Ecken Die Kameraabdeckung schützt das Objektiv Ihres Telefons und Ihre Privatsphäre . Sie können die Kamera jederzeit abdecken Perfekt auf die Form Ihres Samsung Galaxy A54 5G zugeschnitten . Blockiert nicht den Zugriff auf Tasten, Lautsprecher oder Ladeanschluss Noch mehr Bedienkomfort . Der eingebaute Metallring, der sich um volle 360 Grad dreht, ermöglicht einen sicheren Halt und bequemes Anschauen von Filmen oder Surfen im Internet

Durchdachtes Design

Die Tasche besteht aus einem flexiblen Rahmen, einer harten Rückseite und einer Kameraabdeckung. Verstärkte Ecken absorbieren Aufprallenergie, die gleichmäßig über die Gehäuseoberfläche verteilt wird.

Schutz der Rückfahrkamera

Auf der Rückseite der Abdeckung befindet sich eine Schiebeabdeckung für die Kamera. Schützt das Kameraglas im täglichen Gebrauch vor Kratzern. Wenn Sie ein Video aufnehmen oder ein Foto machen müssen, müssen Sie nur die Kappe schieben, um das Objektiv freizulegen.

Umfassender Schutz

Durch das einzigartige Design schützt das Zubehör das gesamte Gehäuse des Smartphones. Ihr Gerät wird in einen Schutzpanzer gehüllt, der es vor allen Gefahren schützt.

Einfache und sichere Montage

Dank seines Designs lässt sich das Accessoire leicht an- und ausziehen. Und das ohne die Gefahr, das Gehäuse zu zerkratzen. Auch nach jahrelangem Gebrauch können die Geräte noch wie neu aussehen! Außerdem müssen Sie sich keine Sorgen machen, dass das Overlay versehentlich vom Gerät rutscht.

Erhöhte Kanten

Leicht erhöhte Kanten des Gehäuses sorgen zusätzlich für die Sicherheit von Bildschirm und Kameraobjektiv. Egal wie Sie das Telefon hinlegen, Sie können sicher sein, dass diese Elemente nicht zerkratzt werden.

Präzise Ausschnitte

Trotz umfassendem Schutz garantiert das Case dennoch freien Zugang zu allen notwendigen Anschlüssen, Sensoren und Lautsprechern. Der Bedienkomfort der Geräte wird dadurch in keiner Weise eingeschränkt. Daran kann man ganz einfach das Ladegerät anschließen und die Geräusche von Anrufen oder Benachrichtigungen werden nicht unnötig unterdrückt.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.