Realme 10 Carbon Case aus der Carbon Case Serie in Schwarz
Die Carbon Case -Serie besteht aus thermoplastischem und langlebigem Material, das gebürstetes Metall und Carbon imitiert. Die Hülle ist an Realme 10 angepasst, schützt das Telefon perfekt vor Beschädigungen durch Stürze oder Kratzer (z. B. durch in der Tasche getragene Schlüssel). Erhöhte Kanten um den Bildschirm und die Rückkamera schützen das Telefon vor Kratzern durch diese Elemente, wenn es auf einer ebenen Fläche platziert wird. Es verfügt über reaktionsschnelle Tasten und Ausschnitte für Anschlüsse. Perfekt für Menschen, die Wert auf Stil und Qualität legen und sich um ihr Gerät kümmern möchten.
Spezifikation:
Serie: Carbon Case Material: TPU Kompatibilität: Reich 10 Schwarze Farbe
Highlights des Carbon Case für Realme 10:
Hochwertiges TPU-Material. Thermoplastisches Material ist widerstandsfähig gegen mechanische Beschädigungen. Attraktives Aussehen. Muster, das an gebürstetes Metall und Karbon erinnert. Großer Schutz vor Beschädigungen. Die Hülle schützt das Handy vor Beschädigungen. Erhöhte Kanten. Es gibt erhöhte Kanten um den Bildschirm und die Kamera. Funktionell und komfortabel. Das Case liegt gut in der Hand, hat reaktionsschnelle Tasten und Aussparungen für die Lautsprecher und den Ladeanschluss.