Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thunder Case Hülle für Samsung Galaxy A34 5G Silikon Panzerhülle schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1_Thunder Case Hülle für Samsung Galaxy A34 5G Silikon Panzerhülle schwarz
1_Thunder Case Hülle für Samsung Galaxy A34 5G Silikon Panzerhülle schwarz
2_Thunder Case Hülle für Samsung Galaxy A34 5G Silikon Panzerhülle schwarz
3_Thunder Case Hülle für Samsung Galaxy A34 5G Silikon Panzerhülle schwarz
4_Thunder Case Hülle für Samsung Galaxy A34 5G Silikon Panzerhülle schwarz
5_Thunder Case Hülle für Samsung Galaxy A34 5G Silikon Panzerhülle schwarz
Thunder Case Hülle für Samsung Galaxy A34 5G Silikon Panzerhülle schwarz
Artikel-Nr.:
     279-HU-137107
Hersteller:
     Hurtel
Herst.-Nr.:
     137107
EAN/GTIN:
     9145576271704
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Silikonhüllen
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle

Gepanzerte Samsung Galaxy A34 5G Hülle aus der Thunder Case Serie in Schwarz

Die Thunder Case- Serie besteht aus einem thermoplastischen und langlebigen Material , das ihr eine gute Flexibilität verleiht . Die Hülle ist an das Samsung Galaxy A34 5G angepasst und schützt das Telefon perfekt vor Beschädigungen durch Stürze oder Kratzer (z. B. durch in der Tasche getragene Schlüssel). Erhöhte Kanten rund um den Bildschirm und die Rückkamera schützen das Telefon davor, diese Elemente zu zerkratzen, wenn es auf eine ebene Fläche gelegt wird. Es verfügt über reaktionsfähige Tasten und Aussparungen für Anschlüsse. Perfekt für Menschen, die Wert auf Stil und Qualität legen und ihr Gerät gut pflegen möchten.

Spezifikation:

Serie: Thunder Case Material: TPU Kompatibilität: Samsung Galaxy A34 5G Schwarze Farbe

Hauptmerkmale der Samsung Galaxy A34 5G Thunder-Hülle:

Hochwertiges TPU-Material. Thermoplastisches Material ist beständig gegen mechanische Beschädigungen. Großer Schutz vor Beschädigungen. Die Hülle schützt das Telefon vor Beschädigungen. Erhöhte Kanten. Es gibt erhöhte Kanten um den Bildschirm und die Kamera. Funktional und komfortabel. Das Gehäuse liegt gut in der Hand, verfügt über reaktionsfähige Tasten und Aussparungen für die Lautsprecher und den Ladeanschluss.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.