Die Neo Flex Schutzfolie besteht aus maximal flexiblem TPU, Rundungen sind für sie also kein Problem. Die Installation ist trivial, da die Beschichtung nass installiert wird, müssen wir uns keine Gedanken über Luftblasen oder eine ungleichmäßige Installation machen. Die Folie ist transparent, gibt die angezeigten Farben perfekt wieder und beeinträchtigt nicht die Berührungsempfindlichkeit. Das Produkt schützt den wertvollen Bildschirm perfekt vor Kratzern und hat selbstheilende Eigenschaften.
* Die Spigen Neo Flex-Folie ist mit den meisten auf dem Markt erhältlichen Hüllen kompatibel. INSTALLATIONSANLEITUNG: 1) Beginnen Sie die Installation im Badezimmer direkt nach dem Baden – der Dampf absorbiert den gesamten Staub aus der Atmosphäre und beeinträchtigt die Installation nicht. 2) Reinigen und entfetten Sie die Oberfläche des Bildschirms gründlich und polieren Sie ihn dann mit einem trockenen Tuch auf Hochglanz. 3) Installieren Sie die Beschichtung so gleichmäßig wie möglich.
PRODUKTEIGENSCHAFTEN: - 100 % Original - Verpackt in der Originalverpackung - Vollständiger Bildschirmschutz - Hohe Haltbarkeit - Passt perfekt - Beeinträchtigt nicht die Empfindlichkeit des Touchscreens und beeinträchtigt nicht den Bildempfang - Einfache Montage und Demontage - Abmessungen: 150 x 61 mm
SET ENTHÄLT: 2 x Spigen Neo Flex-Folie 1 x Installationskit