Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joyroom TWS IP54 kabellose In-Ear-Kopfhörer schwarz (MG-C05)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Joyroom TWS IP54 kabellose In-Ear-Kopfhörer schwarz (MG-C05)
Artikel-Nr.:
     279-HU-137379
Hersteller:
     Joyroom
Herst.-Nr.:
     137379
EAN/GTIN:
     6941237198990
Suchbegriffe:
Kopfhörer
In-Ear Kopfhörer
In-Ear-Hörer
In-Ohr-Hörer
IP54 Joyroom TWS kabellose In-Ear-Kopfhörer ( MG-C05)

Sie sind auf der Suche nach In-Ear-Kopfhörern, die in jede Tasche passen und gleichzeitig eine hohe Klangqualität bieten? Die Antwort ist einfach: Joyroom MC-C05! Dabei handelt es sich um TWS-Kopfhörer in der Mini-Version, äußerst kompakt und komfortabel, die für langanhaltenden Tragekomfort sorgen. Dieses Bluetooth-Kopfhörermodell der Version 5. 2 bietet Klang in HiFi-Qualität, sorgt für tiefe und hohe Töne und sorgt für eine hohe Qualität bei Telefongesprächen. Die Kopfhörer werden per Touch bedient. Es verfügt über ein IP54-Zertifikat, also Schutz vor Spritzern und Staub.

Die wichtigsten Vorteile der kabellosen In-Ear-Kopfhörer TWS Joyroom MG-C05:

Sie passen problemlos in Ihre Hosentasche, Handtasche, Gürteltasche oder Ihren Rucksack . Dabei handelt es sich um kabellose Mini-Kopfhörer, die Sie überallhin mitnehmen können Sie lassen sich mit Ihrem Telefon, Tablet, Laptop oder Computer koppeln . Dank des Bluetooth 5. 2-Moduls bieten sie eine umfassende Kompatibilität Einfach zu verwenden . Alle Funktionen werden per Touch bedient Bequem und angenehm zu tragen . Sie tun auch bei mehrstündigem Musikhören nicht weh und der Silikonanhänger schützt vor Verlust Sie sind eine gute Wahl für Liebhaber hochwertiger Musik . Die Kopfhörer liefern Hi-Fi-Sound, der Bass ist tief und die Höhen sind klar Sie ermöglichen eine freie Kommunikation . Das Mikrofon nimmt Stimmen gut auf, was das Spielen von Handyspielen oder das Telefonieren deutlich angenehmer macht Sie sorgen für ein schnelles und einfaches Aufladen . Legen Sie die Kopfhörer einfach in die Hülle und die integrierte LED-Anzeige informiert Sie darüber, in welchem ??Stadium des Vorgangs Sie sich befinden. Eine verbesserte Tonübertragung sorgt für ein stabiles Audiosignal . Das Bluetooth 5. 2-Protokoll sorgt für einen geringen Stromverbrauch und eine zuverlässige Verbindung ohne Verzögerungen Sie sind resistent gegen Wasser, Staub und Staub . Die Kopfhörer sind IP54-zertifiziert

Spezifikation:

Produzent: Joyroom Modell: MG-C05 Bluetooth-Modul: 5. 2 Audiocodec: AAC, SBC Schutzart: IP54 Schallbereich: 0,02–20 GHz Lautsprecherempfindlichkeit: bis zu 98 dB (±3 dB) Wandler: 6 mm Impedanz: 16 O (± 15 %) Rauschunterdrückung: ENC Mikrofonempfindlichkeit: bis zu 96 dB (±3 dB) Kapazität des Kopfhörer-Akkus: 30 mAh Batteriekapazität des Gehäuses: 180 mAh Betriebsdauer: Musikwiedergabe ca. 5 Stunden, Anrufe ca. 3,5 Stunden Standby-Zeit: ca. 72 Stunden Ladezeit des Kopfhörers: ca. 1,5 Stunden Ladezeit des Koffers: ca. 2 Stunden Ladeanschluss: Micro-USB Schwarze Farbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.