Dudao L22X USB-Kabel – USB-C / microUSB / Lightning zum Schnellladen 120 W 1 m – Grau
Das Dudao L22X-Kabel passt seine Leistung an Ihr Gerät an . Es versorgt Ihr Smartphone, Tablet und Laptop effektiv mit Strom – es kann mit bis zu 120 W aufgeladen werden. Es verfügt über integrierte USB-A-, Micro-USB-, Lightning und USB-C-Anschlüsse, wodurch es mit den meisten Geräten kompatibel ist und dank verstärkter Stecker auch an den empfindlichsten Stellen nicht kaputt geht.
Spezifikation:
Marke: Dudao Modell: L22X Anschlüsse: USB-A - USB-C / Lightning / microUSB Leistung: bis zu 120 W Material: TPU + Stoffgeflecht Länge: 1,2 m Graue Farbe
Die wichtigsten Vorteile des Dudao L22X-Kabels:
Sie können damit Ihren Laptop, Ihr Smartphone, Ihre TWS-Kopfhörer oder Ihr Tablet aufladen . Das Kabel liefert eine Leistung von bis zu 120 W Es wird nicht brechen und es wird sich nicht verbiegen . Das Kabel wurde verstärkt, außerdem verfügt es über eine flexible Verbindung zwischen Stecker und Kabel Ein Kabel für viele Geräte. Dank der Verwendung aller gängigen Anschlüsse müssen Sie nicht viele Kabel für verschiedene Geräte kaufen.