Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joyroom Powerbank mit USB-C- und Lightning Kabeln und Ständer Cutie Series 10000 mAh 22,5 W blau (JR-L008)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1_Joyroom Powerbank mit USB-C- und Lightning Kabeln und Ständer Cutie Series 10000 mAh 22,5 W blau (JR-L008)
1_Joyroom Powerbank mit USB-C- und Lightning Kabeln und Ständer Cutie Series 10000 mAh 22,5 W blau (JR-L008)
2_Joyroom Powerbank mit USB-C- und Lightning Kabeln und Ständer Cutie Series 10000 mAh 22,5 W blau (JR-L008)
3_Joyroom Powerbank mit USB-C- und Lightning Kabeln und Ständer Cutie Series 10000 mAh 22,5 W blau (JR-L008)
4_Joyroom Powerbank mit USB-C- und Lightning Kabeln und Ständer Cutie Series 10000 mAh 22,5 W blau (JR-L008)
5_Joyroom Powerbank mit USB-C- und Lightning Kabeln und Ständer Cutie Series 10000 mAh 22,5 W blau (JR-L008)
Joyroom Powerbank mit USB-C- und Lightning Kabeln und Ständer Cutie Series 10000 mAh 22,5 W blau (JR-L008)
Artikel-Nr.:
     279-HU-137593
Hersteller:
     Joyroom
Herst.-Nr.:
     137593
EAN/GTIN:
     6956116711900
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
powerbank 10000mah
usb akku
Joyroom Cutie Series JR-L008 10000-mAh-Powerbank mit USB-C- und Lightning -Kabeln und Ständer bis zu 22,5 W – Blau

Praktisch, superschnell, mit praktischem Ständer und Kabeln – diese Powerbank ist im Alltagsgebrauch unübertroffen. Die 10. 000-mAh-Powerbank Joyroom Cutie Series JR-L008 kann mit bis zu 22,5 W aufgeladen werden, sodass die Wartezeit auf ein aufgeladenes Gerät erheblich verkürzt wird. Es unterstützt auch Schnellladetechnologien wie Power Delivery, Quick Charge, AFC und SCP. Mit der Joyroom JR-L008 ist das Reisen deutlich einfacher. Es verfügt über zwei integrierte Kabel (USB C und Lightning) und einen Ständer, der sich in eine Hängeleuchte und einen Ständer verwandeln lässt. So können Sie Ihr Smartphone aufladen und gleichzeitig einen Film ansehen. Dies ist jedoch nicht das Ende der Funktionalität. Die 10. 000-mAh-Powerbank kann drei Geräte gleichzeitig mit Strom versorgen und die LED-Leuchten zeigen Ihnen an, wie viel Strom noch übrig ist.

Die wichtigsten Vorteile der Joyroom Cutie Series JR-L008 Mini-Powerbank mit Ständer:

Bis zu dreimal schnellere Ladezeit . Die Powerbank kann mit bis zu 22,5 W laden und ist mit den gängigsten Schnellladetechnologien (Power Delivery, Quick Charge, AFC, SCP) kompatibel. Das perfekte Gadget für Leute, die mehr als ein Mobilgerät besitzen . Es verfügt über drei Ausgänge: einen USB-Anschluss und integrierte USB-C- und Lightning Kabel Es funktioniert sowohl im Alltag als auch auf Geschäftsreisen . Die Kapazität von 10. 000 mAh ermöglicht beispielsweise das zweifache Aufladen des Telefons Es bietet einen hohen Bedienkomfort . Das Gehäuse verfügt über einen praktischen Ständer, der die Powerbank in einen Tischständer verwandelt. So können Sie bequem Filme oder Fotos ansehen – sowohl horizontal als auch vertikal Es liegt sicher in der Hand . Eingebaute Kabel lassen sich leicht in eine Pendelleuchte verwandeln Es zeigt Ihnen an, wie viel Energie noch in der Batterie vorhanden ist . Die Powerbank verfügt über integrierte LEDs Schützt Ladegeräte . Es kontrolliert die Stabilität des Ladevorgangs und der erzeugten Temperatur, verfügt über einen eingebauten Kurzschluss-, Überladungs- und Überlastungsschutz

Spezifikation:

Hersteller: Joyroom Modell: JR-L008 Kapazität: 10000 mAh (37 Wh) Eingangsstrom: USB-C: 5V/2A, 9V/2A, 12V/1,5A USB-C-Kabel: 5 V/2,4 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A Ausgangsstrom: USB: 4,5 V/5 A, 5 V/4,5 A, 5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A USB-C-Kabel: 4,5 V/5 A, 5 V/4,5 A, 5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A Lightning Kabel: 5V / 2,4A, 9V / 2,22A Material: ABS, feuerfestes PC Abmessungen: 90x80x26mm Gewicht: 217g Blaue Farbe

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,21*
€ 76,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,42*
€ 75,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,05*
€ 71,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,39*
€ 68,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,28*
€ 64,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,74*
€ 56,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.