| |
|
| Artikel-Nr.: 279-HU-137769 Herst.-Nr.: 137769 EAN/GTIN: 5903108496872 |
| |
|
| | |
| Samsung Galaxy A54 5G Hülle aus der 3mk Clear Case Serie in transparenter Farbe 3mk Clear Case ist die perfekte Hülle für alle, die ihr Samsung Galaxy A54 5G so gut wie möglich schützen möchten, ohne auf das ursprüngliche Aussehen des Geräts zu verzichten. Das minimalistische Design der Hülle zeigt die Schönheit des Telefons und bietet gleichzeitig soliden Schutz vor Beschädigungen – der Absorber125-Test bestätigt, dass das Clear Case-Telefon bis zu 26 Stürze aus einer Höhe von 125 cm auf Beton übersteht. Dank der erhöhten Kanten ist die Kameralinse auch vollständig vor Kratzern geschützt, was die hohe Qualität der Fotos beeinträchtigt. Die Hülle ist sehr flexibel und präzise gefertigt, wodurch sie die Nutzung des Telefons nicht einschränkt, und die EasyClick-Knöpfe ermöglichen die volle Kontrolle über das Gerät. Mit dem 3mk Clear Case können Sie Ihr Telefon länger genießen, ohne sich Gedanken über seinen Zustand machen zu müssen. Spezifikation: Marke: 3mk Serie: 3mk Clear Case Kompatibilität: Samsung Galaxy A54 5G Gerätemodellcode: SM-A546ELGC SM-A546EZKC SM-A546EZKD SM-A546ELVD SM-A546BLGCEUB SM-A546BZKCEUB SM-A546BLVCEUB SM-A546BZWCEUB SM-A546BLGDEUB SM-A546BZKDEUB SM-A546BLVDEUB SM-A546BZWDEUB SM-A546BZKCEUE SM-A546BLVCEUE SM-A546BLGCEUE SM-A546BZWCEUE SM-A546BZWDEEU SM-A546BLGDEEU SM-A546BLVDEUE SM-A546BZKDEUE SM-A546EZWDTHL SM-A546EZKCTHL SM-A546ELVCTHL SM-A546ELGCTHL SM-A546BZKCEEB SM-A546BZKDEEB Farbe: transparent Hauptmerkmale des 3mk Clear Case für Samsung Galaxy A54 5G: Maximaler Schutz - Das Clear Case bietet soliden Schutz für das Samsung Galaxy A54 5G dank Absorber125, wodurch Sie es unter allen Bedingungen ohne Beschädigungsrisiko verwenden können. Minimalistische Form - Das Clear Case hat ein minimalistisches Design, das den ursprünglichen Look des Telefons freilegt, sodass Sie den eleganten und modernen Look Ihres Smartphones genießen können. Zusätzlicher Kameraschutz – Erhöhte Kanten um das Kameraobjektiv bieten maximalen Schutz vor Kratzern, was sich in qualitativ hochwertigen Fotos niederschlägt. Hoher Bedienkomfort - Flexibel und präzise verarbeitet Clear Case bietet maximalen Bedienkomfort, dank der EasyClick Buttons Technologie, die für die gleiche Empfindlichkeit der Tasten wie ohne Case sorgt. Design immer im Blick - Dank des transparenten Clear Case haben Sie das Design Ihres Samsung Galaxy A54 5G immer im Blick und können sich in jeder Situation an seinem eleganten Auftritt erfreuen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Samsung Smartphone Displayschutzfolie, Samsung Smartphone Schutzfolie, Samsung Smartphone Schutzhülle, Silikonhüllen, Mobiltelefon Hülle, Mobiltelefon Schutzhülle, Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, samsung smartphone schutzfolie |
| | |
| |