Der erste nicht brechende Hybrid zum Schutz des gebogenen Bildschirms.
Suchen Sie ein Produkt, das das gesamte Display abdeckt?
FlexibleGlass Max wurde entwickelt, um die Vorderseite des Telefons vollständig zu schützen.
Seien Sie sicher bei der Verwendung!
Hybridglas zerbricht beim Fallen nicht in viele scharfe und gefährliche Teile.
Schützen Sie Ihr Telefon vor Kratzern.
FlexibleGlass Max hat eine Kratzfestigkeit von 7H, wodurch es das Gerät auch vor scharfen Gegenständen effektiv schützt.
Erhöht die Schlagfestigkeit.
FlexibleGlass Max absorbiert Aufprallenergie und verstärkt den Bildschirm um bis zu 250 %.
Praktisch unsichtbar.
Dank der Dicke von 0,2 mm und der Anpassung des Rahmens an die Farbe des Telefons werden Sie vergessen, dass Sie es verwenden.
*Farbversionen in ausgewählten Modellen verfügbar
Einfache und schnelle Montage.
Das FlexibleGlass Max-Set enthält Zubehör, das die Montage erleichtert.
Es passt perfekt zu den meisten Fällen. Satz enthält: - 1 Stück. FlexibleGlass Max (Vorderseite),- Anti-Blasen-Karte,- Fit-In-Positionierklingen,- Dust-Fix-Klingen,- fusselfreies Tuch,- angefeuchtetes Tuch. Art der Sicherheit Unzerbrechliches Hybridglas (Kombination aus Folie und Glas) Kratzfestigkeit (Härte) 7H (Wolf-Wilburn-Härte nach ASTM D 3363) Schlagverstärkung 2,5 mal (was aber nicht heißt, dass es keine Kräfte gibt, die diese Bewehrung nicht überschreiten können) Dicke 0,2mm Verwendete Technologien - mit keramischen Beschichtungen angereicherte Struktur - Laser-Produktionstechnologie - Inviscid-Sil-Kleber - Fit-In-Positionierungsstreifen - Dust-Fix-Streifen Garantie 12 Monate