Joyroom JR-L005 Powerbank mit einer Kapazität von 10. 000 mAh, mit Lightning und USB-A-Anschlüssen – Lila
Der perfekte Reisebegleiter für iPhone-Besitzer! Die Joyroom JR-L005 Powerbank ist nicht nur eine kompakte Energiequelle, sondern auch eine elegante Ergänzung für Ihren Alltag. Es hat eine Kapazität von 10. 000 mAh. Es ermöglicht das gleichzeitige Laden von zwei Geräten und verfügt über Lightning und USB-A-Anschlüsse.
Die wichtigsten Vorteile der Joyroom JR-L005 Powerbank:
Ermöglicht das gleichzeitige Laden von 2 Geräten . Es ist mit 2 Ladeanschlüssen ausgestattet – Lightning und USB-A. Es verfügt über ein integriertes Lightning Kabel . Das bedeutet, dass Sie zum Aufladen Ihres iPhones keine zusätzlichen Kabel benötigen. Bietet Komfort auf Reisen . Es ist klein genug, um in Ihre Tasche zu passen und verfügt über ein solides Gehäuse. Es ist mit einem bequemen Anhänger ausgestattet . Sie können die Powerbank an Ihren Gürtel oder Rucksack hängen. Erhältlich in 3 Farben . Wählen Sie aus drei eleganten Farbvarianten, um die Powerbank Ihrem Stil und Ihren Vorlieben anzupassen.
Spezifikation:
Marke : Joyroom Modell : JR-L005 Leistung : 12 W Kapazität : 10000 mAh Eingangsstrom : 5V / 2A Ausgangsstrom : USB-A: 5V / 2,4A Lightning: 5V/2,4A Material : ABS, feuerfestes PC Violette Farbe Kompakte Abmessungen und stabiles Gehäuse
Die Joyroom JR-L005 Powerbank wurde im Hinblick auf Mobilität und Langlebigkeit entwickelt. Es passt in jede Tasche und das solide Gehäuse bietet Schutz auf Reisen.
Integriertes Lightning Kabel
Vergessen Sie die Suche nach einem Ladekabel! Die Powerbank verfügt über ein integriertes Lightning Kabel, das immer griffbereit ist.
Äußerst elegant mit Anhänger
Es ist eine zuverlässige Energiequelle, sieht aber auch stilvoll aus. Die Joyroom JR-L005 Powerbank ist in 3 verschiedenen Farben erhältlich.