Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BMW BMHCS23S22RDPK S23 S911 schwarz/schwarz Hartschalenkoffer Leder Struktur & Streifen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1_BMW BMHCS23S22RDPK S23 S911 schwarz/schwarz Hartschalenkoffer Leder Struktur & Streifen
1_BMW BMHCS23S22RDPK S23 S911 schwarz/schwarz Hartschalenkoffer Leder Struktur & Streifen
2_BMW BMHCS23S22RDPK S23 S911 schwarz/schwarz Hartschalenkoffer Leder Struktur & Streifen
3_BMW BMHCS23S22RDPK S23 S911 schwarz/schwarz Hartschalenkoffer Leder Struktur & Streifen
4_BMW BMHCS23S22RDPK S23 S911 schwarz/schwarz Hartschalenkoffer Leder Struktur & Streifen
5_BMW BMHCS23S22RDPK S23 S911 schwarz/schwarz Hartschalenkoffer Leder Struktur & Streifen
BMW BMHCS23S22RDPK S23 S911 schwarz/schwarz Hartschalenkoffer Leder Struktur & Streifen
Artikel-Nr.:
     279-HU-138236
Hersteller:
     BMW
Herst.-Nr.:
     138236
EAN/GTIN:
     3666339114510
Suchbegriffe:
Hartschalenkoffer
Schalenkoffer
Kunststoff-Koffer
Kunststoffkoffer

BMW Leder Struktur & Streifen

Eine stilvolle Hülle, die von einem der beliebtesten Automobilkonzerne der Welt signiert wurde, besteht aus Materialien höchster Qualität. BMW ist bekannt und geschätzt für sein elegantes Design und seine hervorragende Verarbeitung. Das Telefon, das mit einer Hülle aus der neuesten Leather Textured & Stripe-Kollektion ausgestattet ist, verleiht Ihnen einen attraktiven und exklusiven Look.

Die raffinierte Hülle schützt Ihr Handy perfekt - sie besteht aus einer Kombination aus Polycarbonat (Rückseite) und Leder. Die bei der Herstellung verwendeten Materialien schützen das Telefon vor Beschädigungen oder Kratzern, und die Hülle selbst fühlt sich angenehm an und liegt sicher in der Hand. Die Textur des verwendeten Materials hat ein interessantes, auffälliges Muster. Das Gehäuse ziert ein vertikal gesteppter, klassischer, glatter Streifen, auf dem das BMW Markenlogo heißgeprägt ist. Krönender Abschluss des Ganzen und Bestätigung höchster Qualität ist eine Plakette mit dem weltweit erkennbaren BMW Logo aus Metall.

Die perfekt abgestimmte Hülle schützt Ihr Galaxy S23 vor Stößen oder Kratzern, ist einfach zu montieren und verleiht ihm einen edlen Look. Das Gehäuse verfügt über alle notwendigen Aussparungen für Anschlüsse und Tastenabdeckungen, wodurch es einen einfachen Zugriff auf alle Gerätefunktionen bietet und die tägliche Arbeit nicht beeinträchtigt.

Produkt hergestellt unter Lizenz von BMW

Sammlung Leder strukturiert und gestreift Art Koffer Material TPC/ Kunstleder Farbe Schwarz Kompatibilität Samsung Galaxy S23 S911
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,04*
€ 83,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,12*
€ 81,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,66*
€ 76,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,57*
€ 74,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,28*
€ 65,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.