| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 279-HU-138480 Herst.-Nr.: 138480 EAN/GTIN: 8886463682050 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Uniq LINO Uniq Lino – verleihen Sie Ihrem iPhone 14 Pro Max einen einzigartigen Charakter dank samtigem Premium-Silikonschutz. Die hochwertige Silikonhülle ist mit einer zweischichtigen Hybrid Silicore™-Konstruktion verstärkt und bietet den flexiblen und starken Schutz, den Ihr iPhone 14 Pro Max verdient. Die fortschrittliche Beschichtungstechnologie sorgt für eine weiche, glatte Oberfläche, die Fingerabdrücke, Flecken und Staubanhaftungen reduziert. Hergestellt aus weichem und glattem Silikon, gefüttert mit der hochwertigsten Mikrofasereinlage und mit berührungsempfindlichen Tasten mit Soft-Touch-Technologie. Im Set enthalten sind zwei austauschbare, verstärkte Polycarbonatrahmen, die das Kameraobjektiv zusätzlich schützen. Die Lino-Hülle garantiert Sicherheit vor unerwünschten Kratzern und Beschädigungen und schützt das Gerät auch bei einem Sturz aus 2,5 Metern Höhe. Sammlung Lina Typ Hartschalenkoffer Farbe Lila Kompatibilität iPhone 14 Pro Max 6,7" |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, smartphone hülle silikon, mobiltelefon hülle, schutzhülle iphone 14 pro max |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |