Silikonhülle Samsung Galaxy A14 5G / Galaxy A14 aus der Silicone Case Serie in Pink
Die Silikonhülle ist eine äußerst angenehm anzufassende Hülle, die die Sicherheit unseres Smartphones und hohen Bedienkomfort garantiert. Das hochwertige Silikon, aus dem die Hülle gefertigt ist, sorgt für eine hohe Haltbarkeit und einen sicheren Halt des Zubehörs. Darüber hinaus ist die Innenseite des Overlays mit einem weichen Material ausgekleidet, sodass Sie keine Angst vor Kratzern am Gehäuse haben müssen.
Die Hülle ist an das Samsung Galaxy A14 5G / Galaxy A14 angepasst und schützt das Telefon perfekt vor Beschädigungen durch Stürze oder Kratzer (z. B. durch in der Tasche getragene Schlüssel). Erhöhte Kanten rund um den Bildschirm und die Rückkamera schützen das Telefon davor, diese Elemente zu zerkratzen, wenn es auf eine ebene Fläche gelegt wird. Es verfügt über reaktionsfähige Tasten und Aussparungen für Anschlüsse. Perfekt für Menschen, die Wert auf Stil und Qualität legen und ihr Gerät gut pflegen möchten.
Spezifikation:
Serie: Silikonhülle Material: Silikon Kompatibilität: Samsung Galaxy A14 5G Kompatibilität: Samsung Galaxy A14 Pinke Farbe
Hauptmerkmale der Samsung Galaxy A14 5G / Galaxy A14 Silikonhülle:
Elegante, klassische Form mit einer Stärke von 2 mm Es dämpft Stöße und die Auswirkungen von Stürzen Flexible Kanten erleichtern den Aufbau des Gehäuses Angenehme Beschichtung , die vor Schmutz und Fettflecken schützt