Samsung Galaxy S23+ iCarer Haitang Leder Wallet Case in Schwarz
Das iCarer Haitang Leather Wallet Case ist eine Kombination aus Eleganz und Langlebigkeit, die sicherlich jeden ansprechen wird, der klassischen Stil und hochwertige Verarbeitung zu schätzen weiß. Die mit Naturleder überzogene Hülle verleiht Ihrem Samsung Galaxy S23+ einen eleganten Look, der zu jeder Situation passt – vom Geschäftstreffen bis zum Abend in einem Stadtrestaurant.
Das iCarer Haitang Leather Wallet Case ist außerdem sehr langlebig und kratzfest, sodass Ihr Samsung Galaxy S23+ gut vor Beschädigungen geschützt ist. Es ist die perfekte Lösung für Menschen, die einen eleganten Look schätzen und ihr Telefon vor Beschädigungen schützen möchten.
Diese Hülle ist im Stil einer "Bücherhülle" - sie ähnelt einer starren Hülle, die Ihr Telefon verbirgt. Damit das Smartphone das Case stabil hält, wird es in die innere Silikonform gesteckt. Der Bezug ist in mehreren gedeckten Farben erhältlich und hat ein elegantes Lederfinish.
Schauen Sie hinein, auf der Innenseite der Klappe hat das iCarer Leather Wallet Case mehrere Fächer, die Zahlungskarten, Kundenkarten, Geldscheine oder Visitenkarten aufnehmen können. Außerdem lässt sich der Koffer ganz einfach in einen Ständer verwandeln. Ein Handgriff genügt, um bequem Filme anzusehen oder E-Books zu lesen.
Mit dieser Abdeckung haben Sie problemlosen Zugriff auf die Anschlüsse, Tasten und die Kamera. Dank spezieller Aussparungen leitet es Wärme gut ab. Das iCarer Leather Wallet Case schützt daher gut vor Überhitzung, aber auch vor den Auswirkungen von Stürzen.
Spezifikation:
Marke: iCarer Serie: iCarer Haitang Wallet Case aus Leder Material: Naturleder Kompatibilität: Samsung Galaxy S23+ Gerätemodellcode: SM-S916BZEDEUE SM-S916BZKDEEU SM-S916BZGDEUE SM-S916BLIDEUE SM-S916BZADEUE SM-S916BLGDEEU SM-S916BZEGEUE SM-S916BZKGEUE SM-S916BZGGEUE SM-S916BLIGUE SM-S916BZAGEUE SM-S916BLGGEUE SM-S916BZEB SM-S916BZKB SM-S916BZEC SM-S916BZKC SM-S916BZEDEUB SM-S916BZKDEUB SM-S916BZGDEUB SM-S916BLIDEUB SM-S916BZADEUB SM-S916BLGDEUB SM-S916BZEGEUB SM-S916BZKGEUB SM-S916BZGGEUB SM-S916BLIGEUB SM-S916BZAGEUB SM-S916BLGGEUB SM-S916BZEBTHL SM-S916BZKBTHL SM-S916BZGBTHL SM-S916BLIBTHHL SM-S916BZABTHL SM-S916BZECTHL SM-S916BZKCTHL SM-S916BZGCTHL SM-S916BLICTHL SM-S916BZACTHL Schwarze Farbe
Hauptvorteile der iCarer Haitang Leder-Geldbörsenhülle für das Samsung Galaxy S23+:
Eleganter Stil - Die iCarer Haitang Leder-Geldbörsenhülle verleiht Ihrem Telefon ein elegantes und professionelles Aussehen, ideal für Menschen, die klassische Eleganz schätzen. Schutz vor Beschädigungen - Naturleder schützt das Telefon vor Kratzern und Stößen, wodurch es sein Aussehen länger behält. Langlebigkeit - Naturleder ist sehr strapazierfähig und widerstandsfähig gegen den täglichen Gebrauch, was bedeutet, dass Ihnen die Hülle lange Zeit dienen wird. Keine Notwendigkeit, Ihre Brieftasche mitzunehmen - Die Hülle hat Innenfächer für Karten und Geldscheine. Sie können bequem einen Film ansehen oder einen Text auf Ihrem Telefon lesen. Der Koffer kann sich in einen Ständer verwandeln