Uniq CAMDEN
Uniq Camden ist eine einzigartige Schutzhülle für das iPad der 10. Generation. Das neueste Angebot von Uniq begeistert mit seiner Palette an Pastellfarben und außergewöhnlicher Funktionalität.
Uniq Camden ist vollständig kompatibel mit der automatischen Weck- und Schlaffunktion des iPad.
Die minimalistische Hülle verfügt über eine Schutzklappe, die sich wie ein Origami zusammenfalten lässt – dadurch dient die Hülle auch als in mehreren Positionen verstellbarer Ständer. Sie können das mit der Camden-Hülle ausgestattete iPad ganz einfach in eine Position bringen, die für Sie und Ihre Vorlieben bequem ist – Sie können bequem Filme schauen, lesen oder telefonieren, ohne Ihre Hände zu benutzen.
Die Rückseite der Hülle besteht aus einem äußerst haltbaren, transparenten Material, das Ihr Gerät vor unerwünschten Kratzern oder Beschädigungen schützt. Die Hülle ist passgenau an das iPad angepasst, verfügt über alle nötigen Aussparungen für Anschlüsse und Schnittstellen, sodass sie den alltäglichen Gebrauch in keiner Weise beeinträchtigt.
Sammlung Camden Typ Bücherregal Farbe Grau Kompatibilität Apple iPad 10. Generation 10,9"