Uniq TRANSFORMATION
Uniq Transforma ist eine sehr praktische und elegante Schutzhülle für das iPad der 10. Generation. Dieses Angebot ist äußerst funktional, begeistert durch seine Präzision in der Verarbeitung und sein originelles Aussehen.
Transforma ist mit dem Apple Pencil kompatibel und verfügt über ein diskretes Fach zum Verstecken des Stifts.
Die minimalistische Hülle verfügt über eine Schutzklappe, die sich wie ein Origami zusammenfalten lässt – dadurch dient die Hülle auch als in mehreren Positionen verstellbarer Ständer. Sie können das mit der Camden-Hülle ausgestattete iPad ganz einfach in eine Position bringen, die für Sie und Ihre Vorlieben bequem ist – Sie können bequem Filme schauen, lesen oder telefonieren, ohne Ihre Hände zu benutzen.
Die Rückseite der Hülle besteht aus extrem strapazierfähigem TPU-Material, angereichert mit der Shock Absorbent Bumper 360°-Technologie – sie polstert das Gerät perfekt und schützt es vor Beschädigung oder Zerstörung des Geräts. Die Hülle ist perfekt an das iPad angepasst, verfügt über alle nötigen Aussparungen für Anschlüsse und Schnittstellen und stört daher in keiner Weise bei der alltäglichen Nutzung.
Sammlung Verwandeln Typ Bücherregal Farbe Schwarz Kompatibilität Apple iPad 10. Generation 10,9"