Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carbon Case Cover für Sony Xperia 1 V flexible Silikon-Carbon-Hülle schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Carbon Case Cover für Sony Xperia 1 V flexible Silikon-Carbon-Hülle schwarz
Carbon Case Cover für Sony Xperia 1 V flexible Silikon-Carbon-Hülle schwarz
Carbon Case Cover für Sony Xperia 1 V flexible Silikon-Carbon-Hülle schwarz
9145576275566
Carbon Case Cover für Sony Xperia 1 V flexible Silikon-Carbon-Hülle schwarz
Carbon Case Cover für Sony Xperia 1 V flexible Silikon-Carbon-Hülle schwarz
Carbon Case Cover für Sony Xperia 1 V flexible Silikon-Carbon-Hülle schwarz
Artikel-Nr.:
     279-HU-141672
Hersteller:
     Hurtel
Herst.-Nr.:
     141672
EAN/GTIN:
     9145576275566
Suchbegriffe:
Silikonhüllen
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche

Carbon Case für Sony Xperia 1 V aus der Carbon Case Serie in Schwarz

Die Carbon Case- Serie besteht aus thermoplastischem und langlebigem Material, das gebürstetes Metall und Carbon imitiert. Die Hülle ist an das Sony Xperia 1 V angepasst, schützt das Handy perfekt vor Beschädigungen durch Stürze oder Kratzer (z. B. durch in der Tasche getragene Schlüssel). Erhöhte Kanten um den Bildschirm und die Rückkamera schützen das Telefon vor Kratzern durch diese Elemente, wenn es auf einer ebenen Fläche platziert wird. Es verfügt über reaktionsschnelle Tasten und Ausschnitte für Anschlüsse. Perfekt für Menschen, die Wert auf Stil und Qualität legen und sich um ihr Gerät kümmern möchten.

Spezifikation:

  • Serie: Carbon Case
  • Material: TPU
  • Kompatibilität: Sony Xperia 1V
  • Schwarze Farbe

Highlights des Carbon Case für Sony Xperia 1 V:

  • Hochwertiges TPU-Material. Thermoplastisches Material ist widerstandsfähig gegen mechanische Beschädigungen.
  • Attraktives Aussehen. Muster, das an gebürstetes Metall und Karbon erinnert.
  • Großer Schutz vor Beschädigungen. Die Hülle schützt das Handy vor Beschädigungen.
  • Erhöhte Kanten. Es gibt erhöhte Kanten um den Bildschirm und die Kamera.
  • Funktional und komfortabel. Das Case liegt gut in der Hand, hat reaktionsschnelle Tasten und Aussparungen für die Lautsprecher und den Ladeanschluss.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,47*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 4 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.