Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lightning – USB A 2,4 A 1,2 m Kabel mit LED-Anzeige Joyroom S-AL012A16 – Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1_Lightning – USB A 2,4 A 1,2 m Kabel mit LED-Anzeige Joyroom S-AL012A16 – Schwarz
1_Lightning – USB A 2,4 A 1,2 m Kabel mit LED-Anzeige Joyroom S-AL012A16 – Schwarz
2_Lightning – USB A 2,4 A 1,2 m Kabel mit LED-Anzeige Joyroom S-AL012A16 – Schwarz
3_Lightning – USB A 2,4 A 1,2 m Kabel mit LED-Anzeige Joyroom S-AL012A16 – Schwarz
4_Lightning – USB A 2,4 A 1,2 m Kabel mit LED-Anzeige Joyroom S-AL012A16 – Schwarz
5_Lightning – USB A 2,4 A 1,2 m Kabel mit LED-Anzeige Joyroom S-AL012A16 – Schwarz
Lightning – USB A 2,4 A 1,2 m Kabel mit LED-Anzeige Joyroom S-AL012A16 – Schwarz
Artikel-Nr.:
     279-HU-143733
Hersteller:
     Joyroom
Herst.-Nr.:
     143733
EAN/GTIN:
     6956116750633
Suchbegriffe:
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Lightning - USB-A-Kabel mit einem Strom von 2,4 A und einer Länge von 1,2 m mit LED-Anzeige Joyroom S-AL012A16 – Schwarz

Joyroom ist eine Marke für alle, die Multifunktionalität lieben. Das Kabel Joyroom S-AL012A16 lädt Ihr iPhone nicht nur schnell auf, sondern sorgt auch für die Sicherheit des Ladevorgangs. Auf dem LED-Display sehen Sie die wichtigsten Parameter und der eingebaute Chip schützt die Geräte vor Überhitzung. Das Joyroom Prism-Serie ist außerdem resistent gegen Kabelgewirr und Beschädigungen.

Die wichtigsten Vorteile des Joyroom S-AL012A16 Lightning - USB A Kabels:

Dadurch wird Ihr iPhone schneller aufgeladen. Das Kabel kann mit einem Strom von 2,4 A geladen werden Sie sehen, mit welchen Parametern das Kabel lädt. Im Stecker befindet sich eine LED-Anzeige Es ist mit den gängigsten Apple Gerätemodellen kompatibel. Damit können sowohl iPhones (Serie 14, 13 oder 12) als auch iPads und AirPods aufgeladen werden. Schützt Ihr Gerät. Der Mikrochip reguliert die Temperatur automatisch, um eine Überhitzung zu verhindern Es kann gleichzeitig Daten laden und übertragen. Die Datenübertragung erfolgt mit einer Geschwindigkeit von 480 Mbit/s Beständig gegen Verwicklungen und Beschädigungen. Das Geflecht besteht aus starkem Nylon

Spezifikation:

Marke: Joyroom Modell: S-AL012A16 Anschlüsse: USB A Lightning Unterstützte Funktionen: Laden, Datenübertragung Stromstärke: 2,4A Datenübertragungsgeschwindigkeit: 480 Mbit/s Länge: 1,2 m Material: Aluminiumlegierung, Nylongeflecht Schwarze Farbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.