Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neues Sleep Case für Samsung Galaxy A24 4G Hülle mit Klappständer schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1_Neues Sleep Case für Samsung Galaxy A24 4G Hülle mit Klappständer schwarz
1_Neues Sleep Case für Samsung Galaxy A24 4G Hülle mit Klappständer schwarz
5_Neues Sleep Case für Samsung Galaxy A24 4G Hülle mit Klappständer schwarz
Neues Sleep Case für Samsung Galaxy A24 4G Hülle mit Klappständer schwarz
Artikel-Nr.:
     279-HU-145621
Hersteller:
     Hurtel
Herst.-Nr.:
     145621
EAN/GTIN:
     9145576275825
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche

Samsung Galaxy A24 4G New Sleep Case Cover mit Flip-Cover und Ständer in Schwarz

Eine auf das Samsung Galaxy A24 4G zugeschnittene Hülle. Ein 2-in-1-Produkt, das perfekt als Telefonschutz und Unterlage funktioniert. Wenn Sie ein Spiel spielen, an einem Videoanruf teilnehmen oder eine Folge Ihrer Lieblingsserie ansehen möchten, können Sie den Bildschirm bequem im richtigen Winkel einstellen.

Elemente aus hochwertigem Kunststoff sind leicht zu reinigen. Sie haben auch eine praktische Anwendung - sie schützen das Gerät vor Stößen und Vibrationen sowie vor mechanischen Beschädigungen durch einen Sturz. Schützt perfekt die Kamera, die nicht über das Gehäuse hinausragt.

Im Inneren befindet sich ein starrer Einsatz. Dank der eingebauten Magnete haftet die Klappe perfekt am Glas - sie zerkratzt oder beschädigt es nicht. All dies macht die Tasche alltagstauglich sowohl zu Hause und im Büro als auch unterwegs.

Spezifikation:

Marke: Hurtel Serie: New Sleep Case Material: PC, PU Kompatibilität: Samsung Galaxy A24 4G Schwarze Farbe

Hauptvorteile des neuen Sleep Case für das Samsung Galaxy A24 4G:

Stylistisches Aussehen. Die Hülle wurde mit viel Liebe zum Detail gestaltet und macht sie zu einem eleganten und modischen Accessoire für das Samsung Galaxy A24 4G . Unabhängig davon, ob Sie es während eines Geschäftstreffens oder eines geselligen Gesprächs verwenden, das Cover wird immer gut aussehen. Langlebig und robust. Der Bezug besteht aus hochwertigem Material, das sich angenehm anfühlt und schmutzabweisend ist. Die Hülle ist widerstandsfähig gegen den täglichen Gebrauch und hält lange. Vollständiger Schutz. Durch die geschlossene Bauweise des Covers ist das Handy von allen Seiten perfekt geschützt. Unabhängig davon, ob die Abdeckung geöffnet oder geschlossen ist, Ihr Telefon ist sicher. Standfunktion. Das Cover kann zusammengeklappt werden und verwandelt es in einen praktischen Ständer, mit dem Sie Filme ansehen oder Fotos ansehen können, ohne das Telefon in der Hand halten zu müssen. Einfach zu bedienen dank des Öffnungsdesigns "Bücherregal". Die Abdeckung öffnet sich zur Seite zum einfachen Entnehmen und Einsetzen des Telefons. Sie müssen sich keine Sorgen mehr machen, dass Ihnen das Telefon beim Öffnen der Abdeckung aus den Händen fällt. Magnetische Klappe. Die Hülle hat eine magnetische Lasche, die das Telefon zusätzlich vor Schmutz und Beschädigung schützt. Der Magnetverschluss sorgt auch dafür, dass die Abdeckung fest an Ort und Stelle bleibt, was ein versehentliches Öffnen während des Gebrauchs verhindert. Diese einfache, aber effektive Funktion macht die Abdeckung noch komfortabler in der Anwendung.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.