Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dux Ducis Skin Pro Hülle für Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ Flip Cover Card Wallet Stand Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dux Ducis Skin Pro Hülle für Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ Flip Cover Card Wallet Stand Blau
Artikel-Nr.:
     279-HU-145848
Hersteller:
     Dux Ducis
Herst.-Nr.:
     145848
EAN/GTIN:
     6934913029947
Suchbegriffe:
Ausweis-Hülle
Ausweis-Schutzhülle
Ausweishülle
Ausweisschutzhülle

Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ Hülle aus der Dux Ducis Skin Pro Serie mit blauem Flip-Cover

Dux Ducis Skin Pro ist eine stilvolle Hülle mit einem inneren Telefoneinsatz aus flexiblem TPU und einer äußeren Klappe aus ökologischem Leder. Die Hülle ist auf das Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ zugeschnitten, schützt das Handy perfekt vor Beschädigungen durch Stürze oder Kratzer (z.B. durch in der Tasche getragene Schlüssel). Erhöhte Kanten um den Bildschirm und die Rückkamera schützen das Telefon vor Kratzern durch diese Elemente, wenn es auf einer ebenen Fläche platziert wird. Es verfügt über reaktionsschnelle Tasten und Ausschnitte für Anschlüsse. Perfekt für Menschen, die Wert auf Stil und Qualität legen und sich um ihr Gerät kümmern möchten.

Die solide Verarbeitung ermöglicht es Ihnen, das Gerät frei zu verwenden, ohne Angst vor Beschädigungen zu haben. Dieser Koffer gehört zum Typ " Bücherkoffer ". Es öffnet sich zur Seite und hat Aussparungen für Telefonanschlüsse, sodass Sie das Ladegerät und das Headset anschließen können. Sie können auch bequem die Lautstärketasten, Ein / Aus (Sperre), Lautsprecher sowie Kamera und Blitz verwenden.

Die Rückseite der Klappe ist so gestaltet, dass sie als Ständer für das Telefon verwendet werden kann. Dies ist sehr nützlich, wenn Sie einen Film auf Ihrem Telefon ansehen oder einen Videoanruf tätigen möchten, ohne das Gerät in der Hand zu halten.

Im Inneren finden Sie auch eine Tasche für eine Zahlungskarte oder Dokumente. Die Klappe schließt dank der im Rand eingebauten Magnete. Dadurch vermeiden Sie ein versehentliches Öffnen des Gehäuses.

Spezifikation:

Marke: Dux Ducis Serie: Dux Ducis Skin Pro Material: PU, TPU Kompatibilität: Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ Blaue Farbe Weitere Features: Kartenfach, Standfunktion

Die wichtigsten Vorteile der Dux Ducis Skin Pro Hülle für Xiaomi Redmi Note 12 Pro+:

Ein elegantes Etui aus ökologischem Leder mit Standfunktion . Stilvolles Design - Die Hülle hat ein elegantes Design, das in jeder Situation funktioniert . Es spielt keine Rolle, ob es sich um ein Geschäftstreffen oder ein einfaches soziales Gespräch handelt. Langlebig und langlebig - Das Accessoire ist aus angenehm anzufassendem ökologischem Leder gefertigt und wird durch eine interne, stoßfeste TPU-Auflage unterstützt. Vollständiger Schutz - Durch das geschlossene Design der Hülle ist das Telefon von allen Seiten perfekt geschützt . Standfunktion - Die Hülle kann zusammengeklappt werden und verwandelt sich so in einen praktischen Ständer . Genau richtig zum Anschauen von Filmen oder Betrachten von Fotos. Praktisches Fach - Auf der Innenseite des Overlays befindet sich ein praktisches Fach für Kreditkarte, Visitenkarte oder Ausweis . Integrierte Knöpfe – verhindern, dass Schmutz unter das Pad gelangt. Präzise Ausschnitte - Garantieren einfachen Zugang zu allen notwendigen Anschlüssen .
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.