Gehärtetes Glas Xiaomi Redmi Note 12 5G / Poco X5 5G Wozinsky Serie Vollkameraglas Kamera mit 9H-Härtegrad
Extrem langlebiges 9H-Hartglas für das Xiaomi Redmi Note 12 5G / Poco X5 5G- Telefon. Es schützt die Kamera vor Beschädigungen bei einem Sturz. Das Glas absorbiert die beim Aufprall entstehende Energie und verteilt sie über seine Oberfläche. Dadurch zerbricht nur das eingesetzte Glas, nicht die gesamte Linse. Die Kosten für den Austausch dieses Gadgets sind unvergleichlich niedriger als für den Einbau einer neuen Kamera! Es befindet sich in einer eleganten Herstellerverpackung, die Schäden beim Transport verhindert. Im Set sind Tücher zum Reinigen des LCD-Bildschirms enthalten.
Spezifikation:
Serie: Wozinsky Vollkameraglas Kompatibilität: Xiaomi Redmi Note 12 5G Xiaomi Poco X5 5G
Hauptmerkmale des gehärteten Glases Xiaomi Redmi Note 12 5G / Poco X5 5G:
Perfekt abgestimmtes Hartglas für die gesamte Oberfläche der Rückkamera . Das Zubehör schützt das gesamte Objektiv vor allen Gefahren des täglichen Gebrauchs, ohne die Qualität der Fotos zu beeinträchtigen. Hart wie Diamant – Dank des doppelten Härtungsprozesses ist die Hülle äußerst langlebig und resistent gegen Kratzer und Stöße . Nein. Wenn Sie es jedoch irgendwie beschädigen, wird es dank einer speziellen Schutzschicht nicht in Dutzende scharfer, gefährlicher Teile zerbrechen . Wie immer tolle Fotos – Durch die perfekte Transparenz des Glases gibt es bei Fotos, die mit und ohne Cover aufgenommen werden, praktisch keinen Unterschied . Und da es keinen Unterschied gibt, warum nicht die Kamera Ihres wertvollen Smartphones sicherer machen? Vollständiger Kameraschutz – Das Zubehör schützt die gesamte Oberfläche des Objektivs und ist perfekt darauf abgestimmt. Die Form und Größe des Glases wurde anhand einer echten Telefonkopie angepasst und passt daher wie angegossen. Mehrschichtiger Aufbau – Der Bezug besteht aus 5 separaten Schichten , von denen jede ihren eigenen Vorteil bietet. Von der starken Montage über die hohe Haltbarkeit bis hin zur außergewöhnlichen Widerstandsfähigkeit gegen Kratzer und Schmutz. Ultradünn – Glas ist nur 0,2 mm dick ! Bei solchen Abmessungen vergisst man leicht, dass man sie überhaupt auf dem Handy hat!