Samsung Galaxy A54 5G Hülle aus der Nillkin Super Frosted Shield Pro Serie Hardcover in Grün
Die Hülle der Super Frosted Shield Pro -Serie von Nillkin ist eine sehr robuste Hülle, die Ihr Samsung Galaxy A54 5G vor ernsthaften Schäden schützen kann, wenn es auf den Boden fällt. Beim Kauf eines neuen Telefons lohnt sich der Kauf einer guten Hülle, vor allem dann, wenn man sich für ein Top-Preis-Gerät entschieden hat. Eine unvorsichtige Bewegung reicht aus, damit das Telefon zu Boden fällt. Bei einem Smartphone mit Hülle, insbesondere beim Nillkin Super Frosted Shield Pro, ist die Chance, einen solchen Unfall unbeschadet zu überstehen, deutlich größer.
Die Hülle besteht aus einem flexiblen TPU-Rahmen und einer starren PC-Rückseite. Der Rahmen erleichtert das Aufsetzen der Hülle auf Ihr Telefon und die Rückseite versteift die gesamte Struktur. Die Ecken sind so geformt, dass sie wie Stoßfänger in einem Auto wirken und Aufprallenergie absorbieren. Erhöhte Kanten rund um die Rückkamera und den Bildschirm trennen diese Elemente von der Oberfläche, wo sie zerkratzt werden könnten.
Spezifikation:
Marke: Nillkin Serie: Nillkin Super Frosted Shield Pro Material: PC Kompatibilität: Samsung Galaxy A54 5G Gerätemodellcode: SM-A546ELGC SM-A546EZKC SM-A546EZKD SM-A546ELVD SM-A546BLGCEUB SM-A546BZKCEUB SM-A546BLVCEUB SM-A546BZWCEUB SM-A546BLGDEUB SM-A546BZKDEUB SM-A546BLVDEUB SM-A546BZWDEUB SM-A546BZKCEUE SM-A546BLVCEUE SM-A546BLGCEUE SM-A546BZWCEUE SM-A546BZWDEUE SM-A546BLGDEUE SM-A546BLVDEUE SM-A546BZKDEUE SM-A546EZWDTHL SM-A546EZKCTHL SM-A546ELVCTHL SM-A546ELGCTHL SM-A546BZKCEEB SM-A546BZKDEEB Grüne Farbe
Die wichtigsten Features
Bietet hervorragenden Schutz vor Beschädigungen Eine Schicht, die als Luftpolster fungiert Anti-Rutsch-Material Kameraobjektivschutz Löcher für Kabelstecker und Tasten präzise ausschneiden
Effektiver Telefonschutz in jeder Situation
Das Super Frosted Shield Pro Gehäuse ist ein Zubehör für besondere Aufgaben. Egal wie intensiv Sie Ihr Telefon nutzen, es bietet Ihnen in jeder Situation umfassenden Schutz vor Schäden. Die Verwendung von zwei Materialien – flexibles TPU und solides PC – sorgt dafür, dass jede Oberfläche Ihres Geräts angemessen geschützt ist. Die Ecken wirken wie ein Airbag – sie absorbieren Stürze auch aus großer Höhe.
Schutz der Linsen vor Kratzern
Kameraobjektive werden oft zerkratzt, was die Qualität der aufgenommenen Fotos beeinträchtigt. Das Gehäuse verwendet verstärkte Kanten um diese Elemente herum. Sie schützen die Linsen effektiv vor Kratzern und trennen sie von der Oberfläche, auf der Sie das Telefon platzieren.
Angenehmes, rutschfestes Material
Durch die Verwendung einer Anti-Rutsch-Beschichtung kann Ihnen das Telefon nicht aus der Hand fallen oder vom Schreibtisch rutschen. Darüber hinaus gewährleistet dieses Material einen hohen Bedienkomfort und ist hautfreundlich.
Löcher für Dübel präzise ausschneiden
Um den vollen Komfort bei der Nutzung des Telefons zu gewährleisten und einen wirksamen Schutz der Stellen zu gewährleisten, die am meisten Beschädigungen ausgesetzt sind, wurden alle Löcher rund um die Stecker sehr präzise geschnitten.
Perfekte Ausschnitte
Das Gehäuse verfügt über präzise ausgeschnittene Löcher für Kamera, Lautsprecher und Ladestecker. Alles ist genau auf ein bestimmtes Telefonmodell zugeschnitten.
Unterstützung für kabelloses Laden
Die Abdeckung enthält keine Metallelemente. Sie können das kabellose Qi-Ladegerät sicher verwenden, ohne die Hülle entfernen zu müssen.