Xiaomi Redmi Note 12 Pro / Poco X5 Pro 5G Magnet Series Flip Cover mit Brieftaschenfunktion und Ständer, Schwarz
Das auf das Xiaomi Redmi Note 12 Pro / Poco X5 Pro 5G abgestimmte Magnet Case schützt das Telefon perfekt vor Beschädigungen durch Stürze oder Kratzer (z. B. durch in der Tasche getragene Schlüssel). Erhöhte Kanten rund um den Bildschirm und die Rückkamera schützen das Telefon davor, diese Elemente zu zerkratzen, wenn es auf eine ebene Fläche gelegt wird. Es verfügt über reaktionsfähige Tasten und Aussparungen für Anschlüsse. Perfekt für Menschen, die Wert auf Stil und Qualität legen und ihr Gerät gut pflegen möchten. Es hat viele Funktionen: Es schützt Ihr Xiaomi Redmi Note 12 Pro / Poco Es vereint Hülle, Portemonnaie und Schutz.
Spezifikation:
Serie: Magnetgehäuse Material: TPU, ökologisches Leder Kompatibilität: Xiaomi Redmi Note 12 Pro Xiaomi Poco X5 Pro 5G Schwarze Farbe
Hauptvorteile der Magnet-Klapphülle für Xiaomi Redmi Note 12 Pro / Poco X5 Pro 5G:
Sie müssen Ihr Portemonnaie nicht mitbringen . Das Etui verfügt über Innenfächer für Karten und Geldscheine Es schützt Ihr Telefon vor den Auswirkungen versehentlicher Stürze . Die Silikonform hält das Smartphone gut und die Lederhülle schützt vor Kratzern Sie können bequem einen Film ansehen oder eine SMS auf Ihrem Telefon lesen . Der Koffer kann in einen Ständer verwandelt werden
Stylistisches Aussehen
Das Gehäuse verfügt über ein elegantes Design, das in jeder Situation funktioniert. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um ein Geschäftstreffen oder ein einfaches gesellschaftliches Gespräch handelt.
Langlebig und robust
Das Accessoire besteht aus Kunstleder, das sich angenehm anfühlt und von einer stoßfesten TPU-Innenschicht unterstützt wird.
Vollständiger Schutz
Durch das geschlossene Design der Hülle ist das Telefon von allen Seiten perfekt geschützt.
Standfunktion
Das Gehäuse lässt sich zusammenklappen und so in einen praktischen Ständer verwandeln. Genau richtig zum Anschauen von Filmen oder zum Betrachten von Fotos.
Präzise Ausschnitte
Sie garantieren einen einfachen Zugang zu allen notwendigen Anschlüssen.